Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh MaxiFlex Ultimate AD-APT, Gr. 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATG® MaxiFlex ad-apt 2455_12 Gr.12 (42-874) Nylon-Strickhandschuhe, Kat. 2, Nitr
ATG® MaxiFlex ad-apt 2455_12 Gr.12 (42-874) Nylon-Strickhandschuhe, Kat. 2, Nitr
ATG® MaxiFlex ad-apt 2455_12 Gr.12 (42-874) Nylon-Strickhandschuhe, Kat. 2, Nitr
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4792249061428
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4792249061428
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »MaxiFlex® Ultimate™ AD-APD®« Zulassung/Norm: EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020, EGV 1935:2004 Eigenschaften: • 31 % weniger Schwitzen • Für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen • Extrem hohe Abriebfestigkeit • AIRtech®-Technologie für maximale Atmungsaktivität • Silikonfrei • Touchscreenfähig • Waschbar bis 60 °C Material: Träger aus Nylon-Spandex, Nitril-Mikroschaumbeschichtung Länge: ca. 22,5 cm bei Größe 10 Farbe: schwarz-grau
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Handschuh, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
84
12
€ 3,95*
ab € 2,38*
€ 3,18*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 2,39*
€ 3,19*
12
€ 4,90*
ab € 2,81*
€ 3,81*
5 Tage
81
1
€ 6,90*
ab € 2,52*
€ 4,16*
Lager 7
112
12
€ 4,79*
ab € 3,23*
€ 4,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 3,23* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 50,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.