| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4317784705240 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784705240 |
| |
|
| | |
| Strickhandschuh »Fitter Thermo« Zulassung/Norm: EN 388, EN 511 Eigenschaften: • Flauschiges Futter • Ausgezeichnete Griffsicherheit • Auch bei Flüssigkeiten behalten die Handschuhe die Flexibilität • Anatomische, gute Passform Anwendungsbereiche: Ideal bei Arbeiten in Kühl- und Tiefkühlhäusern, im Bausektor, bei der Müllabfuhr, bei öffentlichen Diensten, Transport usw. Material: Acrylträger, Innenhand mit Latex-Foam-Beschichtung Farbe: orange-grau, fluoreszierend |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuhe größe 7, schnittschutz handschuhe, fortis schnittschutzhandschuh, Schutzhandschuh, Strickhandschuhe, FORTIS, QR5066303, Handschuh, Strickhandschuh, Handschuhe, Strick-Handschuh, Schutz-Handschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,14* | € 4,07* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 3,18* | € 4,25* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,32* | € 4,30* | | | | Lager 7 | | | | 12 | | € 4,79* | ab € 3,41* | € 4,37* | | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 3,46* | € 4,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 3,41* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 52,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|