Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhands.Fitter Thermo Gr. 7, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Strickhands.Fitter Thermo Gr. 7, FORTIS
Strickhands.Fitter Thermo Gr. 7, FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-701406
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784705240
EAN/GTIN:
     4317784705240
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strickhandschuh »Fitter Thermo«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511 Eigenschaften: • Flauschiges Futter • Ausgezeichnete Griffsicherheit • Auch bei Flüssigkeiten behalten die Handschuhe die Flexibilität • Anatomische, gute Passform Anwendungsbereiche: Ideal bei Arbeiten in Kühl- und Tiefkühlhäusern, im Bausektor, bei der Müllabfuhr, bei öffentlichen Diensten, Transport usw. Material: Acrylträger, Innenhand mit Latex-Foam-Beschichtung Farbe: orange-grau, fluoreszierend

Weitere Informationen:
Größe:
7
Schutz nach:
EN 388 1.2.2.1. / EN 511 0.1.0.
Herstellerartikelnummer:
4317784705240
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
276
12
€ 4,95*
ab € 3,14*
€ 4,07*
12
€ 4,90*
ab € 3,18*
€ 4,25*
Lager 4012
276
12
€ 6,90*
ab € 3,32*
€ 4,30*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 3,41*
€ 4,37*
8 Tage
276
12
€ 6,99*
ab € 3,46*
€ 4,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 3,32* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 51,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.