Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh, Nitril, Gr.9, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh, Nitril, Gr.9, gelb
Handschuh, Nitril, Gr.9, gelb
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4029201124526
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029201124526
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh mit Nitrilbeschichtung Zulassung/Norm: EN 388:2016 Ausführung: • Teilbeschichtet • Mit Strickbund Anwendungsbereiche: für den Umgang mit rutschigen Materialien Material: Nitrilbeschichtung Farbe: gelb
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, asatex baumwollhandschuhe gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe asatex, Schutzhandschuh, Feinstrickhandschuh, Handschuh, Handschuhe, Schutz-Handschuh, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
12
€ 4,90*
ab € 0,55*
€ 0,95*
Lager 7
181
12
€ 4,79*
ab € 0,62*
€ 1,01*
1
€ 6,95*
ab € 0,57*
€ 1,04*
12
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,24*
22 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,78*
€ 0,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,71*
€ 0,84
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,69*
€ 0,82
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,62*
€ 0,74
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 12,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.