| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-166083 Herst.-Nr.: 4029201124526 EAN/GTIN: 4029201124526 |
| |
|
| | |
| Asatex Nitrilhandschuh 3400
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388:2016
- Teilbeschichtet
- hohe Abriebfestigkeit
- öl- und fettabweisend
- Mit Strickbund
- Farbe: gelb
Material: 100 % Baumwolle Nitrilbeschichtung
Anwendungsbereiche: Für den Umgang mit rutschigen Materialien
Weitere Informationen: | | Marke: | Asatex | Material Beschichtung: | Nitril | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | Farbe Beschichtung: | gelb | Abriebfestigkeit: | Stufe 4 | Beschichtungsart: | teilbeschichtet | Internetfarbe: | gelb | Größenspiegel: | 7-11 | Ursprungsland: | VR China | Farbe Material Handschuh: | gelb | Stulpenform: | kurz | Stulpenart: | Strickbund | Größe: | 9 | Material Handschuh: | Nitril | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Farbe: | gelb | Besonderheit Material: | fettabweisend | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 1 | Variante: | Fett- und Ölbeständig | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | Kurztext 1 40 Zeichen: | Nitril-Handschuh, gelb | Gefährdung: | Abrieb | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 4111 | Basis: | Handschuh | Größenbereich: | 6 - 11 | Kategorie: | Handschuhe | Kat. II | Branche: | universelle Branche | Proficlass Version 6.0: | AAB797c003 | Artikelnummer: | 03400 | Ursprungsland-Kürzel: | CN | Schutz: | EN 388: 4.1.1.1.X / EN 420 | Lieferant: | ASATEX AG | Normen: | EN 388, EN 420 | PSA-Kategorie: | Kat. II | Material: | Nitril / Textil | Hersteller: | Asatex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril, feinmechaniker handschuhe, nitrilhandschuhe gelb, Handschuh, Nitril, Gr. 9,gelb |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 0,51* | € 0,86* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,57* | € 1,03* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 0,71* | € 1,18* | | | | | 14 Tage | | | 144 | | Frei Haus | ab € 1,06* | € 1,29* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,80* | € 1,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|