Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh GemoMech 664, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh GemoMech 664, Gr. 8
Handschuh GemoMech 664, Gr. 8
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4008198766483
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198766483
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuh »GemoMech® 664« Zulassung/Norm: EN 388:2003 Eigenschaften: • Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen • Sehr hohes Tastempfinden • Bewegungsfreiheit • Hohe Standzeiten • Waschbar • Größe anhand der Paspelierung erkennbar Ausführung: • Nitrilschaumbeschichtung Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Automobil- und Zuliefererindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten, Wartungs- und Reparaturarbeiten Material: Nitril, Polyamid Länge: 215–270 mm Stärke: 1,3 ± 0,2 mm Farbe: grau-schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
42
10
€ 4,79*
ab € 2,78*
€ 3,60*
6 Tage
135
10
€ 5,95*
ab € 2,83*
€ 3,64*
7 Tage
210
10
€ 5,99*
ab € 3,10*
€ 4,04*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,26*
€ 4,20*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 4,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2,78* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.