Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanikschutzhandschuh GemoMech 664, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5527141
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     66408
EAN/GTIN:
     4008198766483
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der GemoMech® 664 überzeugt durch eine enganliegende Passform, sehr gute Feinfühligkeit und gute mechanische Belastbarkeit, die spezielle Beschichtung aus Nitrilschaum sorgt für eine herausragende Griffigkeit bei der Arbeit mit öligen/rutschigen Gegenständen, durch die schwarze Beschichtung ist der Handschuh insgesamt unempfindlicher gegenüber Schmutzablagerungen, was die Standzeit des Produktes entsprechend erhöht, der Handschuh ist waschbar, was zu einer längeren Lebensdauer beiträgt, Einsatzgebiete: Montagetätigkeiten, Automobil- und Zuliefererindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten, Wartungs- und Reparaturarbeiten.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
grau/schwarz
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
215 - 270 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3121X
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitrilschaum
Trägermaterial:
Polyamid
Stulpenart:
Strickbund
Wandstärke Schichtstärke:
1.30 ± 0.20 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
52
10
€ 4,79*
ab € 2,79*
€ 3,63*
Lager 302
175
10
€ 5,95*
ab € 2,82*
€ 3,66*
8 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 3,10*
€ 4,06*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,26*
€ 4,22*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 4,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2,82* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 36,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.