Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Perfect Fit, PU,schwarz,Gr.8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Perfect Fit, PU,schwarz,Gr.8
Handschuh Perfect Fit, PU,schwarz,Gr.8
Artikel-Nr.:
     7AS-SA3603835524931
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3603835524931
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strickhandschuh »Vertigo Black PU C&G A« Zulassung/Norm: EN 420: 2003, EN 388: 2016 Eigenschaften: • Gute Abrieb- und Reißfestigkeit • Polyurethan-Beschichtung, an Handfläche und Fingerkruppen • Gute Griffigkeit durch PU-Beschichtung • Einwandfreie Passform, eng anliegend mit guter Fingerbeweglichkeit • Sehr hohes Tastempfinden und gute Haltbarkeit • Optimale Atmungsaktivität durch unbeschichteten Handrücken Anwendungsbereiche: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Luft- und Raumfahrt, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Transportwesen Material: Polyamid, Polyurethan Länge: 250 mm Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, honeywell schnittschutz-handschuh, pu beschichtete handschuhe, Schutzhandschuh, Handschuh, Handschuhe, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,39*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,04*
€ 1,48*
10
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 1,51*
2 Tage
280
10
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,55*
Lager 7
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 1,10*
€ 1,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 17,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.