Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA3603835518688 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3603835518688 |
| |
|
| | |
| Schnittschutzhandschuh »Vertigo Black NIT C&G C« Zulassung/Norm: EN 420:2003, EN 388:2016 Eigenschaften: • Beschichtung an Handinnenflächen • Handhabung von scharfkantigen Teilen in fettigen oder öligen Umgebungen • Schnittfest- und stichfest • Mit SPECTRA®-/Verbundfaser • Gute Fingerbeweglichkeit • Schützt vor dem Eindringen von Schmutz und bietet ein gutes Tastenempfinden • Unbeschichteter Handrücken sorgt für Atmungsaktivität Anwendungsbereiche: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Bauindustrie, Gastronomie, Glasindustrie, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Stahl- und Metallindustrie und Transportwesen Material: Beschichtung: Nitrilschaum, Träger: Polyamid Länge: 250 mm Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11, Schutzhandschuh, Handschuh, Handschuhe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 8,37* | € 10,85* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Box | € 4,79* | ab € 64,85* | € 82,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 10 Paar (ab € 6,485* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|