Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL Montagehandschuh C+G Black Original NIT 5, Gr.11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HONEYWELL HONEYWELL Montagehandschuh C+G Black Original NIT 5, Gr.11
Artikeldetailsicht HONEYWELL HONEYWELL Montagehandschuh C+G Black Original NIT 5, Gr.11
Artikeldetailsicht HONEYWELL HONEYWELL Montagehandschuh C+G Black Original NIT 5, Gr.11
Artikeldetailsicht HONEYWELL HONEYWELL Montagehandschuh C+G Black Original NIT 5, Gr.11
Artikeldetailsicht HONEYWELL HONEYWELL Montagehandschuh C+G Black Original NIT 5, Gr.11
Artikeldetailsicht HONEYWELL HONEYWELL Montagehandschuh C+G Black Original NIT 5, Gr.11
Artikeldetailsicht HONEYWELL HONEYWELL Montagehandschuh C+G Black Original NIT 5, Gr.11
Artikel-Nr.:
     223-8308722
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3603835518688
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

HONEYWELL Montagehandschuh C+G Black Original NIT 5, Gr.11

Schnittschutzhandschuh »Vertigo Black NIT C&G C«

Zulassung/Norm: EN 420:2003, EN 388: 2016
Eigenschaften:
• Beschichtung an Handinnenflächen
• Handhabung von scharfkantigen Teilen in fettigen oder öligen Umgebungen
• Schnittfest- und stichfest
• Mit SPECTRA®-/Verbundfaser
• Gute Fingerbeweglichkeit
• Schützt vor dem Eindringen von Schmutz und bietet ein gutes Tastenempfinden
• Unbeschichteter Handrücken sorgt für Atmungsaktivität
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Bauindustrie, Gastronomie, Glasindustrie, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Stahl- und Metallindustrie und Transportwesen
Material: Beschichtung: Nitrilschaum, Träger: Polyamid
Länge: 250 mm
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Strickhandschuh
Gauge:
13
Länge:
250 mm
Branche:
Automobilindustrie
Größe:
11
Passform:
einseitig tragbar
Strickart:
Feinstrick
Stulpenart:
Schutzstulpe
Gefährdung:
mechanische Risiken
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
6-11
Beschichtungsart:
beschichtet (Fingerspitzen)
Eigenname Material:
Spectra®
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
Polyethylen (PE)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Material Beschichtung:
Nitrilschaum
Farbe Material Handschuh:
schwarz
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4544
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
120
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 11,80*
€ 14,97*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,79*
ab € 64,80*
€ 83,17*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 14,97*
€ 17,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,48*
€ 17,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,80*
€ 14,04
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 149,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.