Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Edge 40-400, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Edge 40-400, Gr. 10
Handschuh Edge 40-400, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     7AS-SA0076490497484
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490497484
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »Edge® 40-400« Zulassung/Norm: EN 388:2003, antistatisch gemäß EN 1149 Eigenschaften: • Anatomisch • Leicht • Flexibel • Robust • Schmiegt sich perfekt an die Hand an • Sehr gute Griffsicherheit bei Arbeiten mit leicht öligen Teilen • Kann Spaltleder überdauern Ausführung: • 3/4-Beschichtung • Strickbund • Vernäht Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Metallproduktion, Bauwesen, Maschinen und Anlagen Material: Träger Interlock Baumwolle, Beschichtung Nitrilschaum Länge: 270 mm Farbe: grau
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, ansell montagehandschuh gr.10, spaltleder handschuhe, spaltleder-handschuhe gr 10, Schutzhandschuh, Handschuh, Handschuhe, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 4,71*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 4,80*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 3,58*
€ 4,97*
11 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 5,19*
Lager 7
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 4,35*
€ 5,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 4,35* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 66,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
40400080
ab € 3,56*
Ähnlich
Ansell
40400090
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.