Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Light Duty 97-506, Gr. 8, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handschuh Light Duty 97-506, Gr. 8, schwarz
Handschuh Light Duty 97-506, Gr. 8, schwarz
Artikel-Nr.:
     7AS-SA0076490480691
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490480691
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »Light Duty® 97-506« Zulassung/Norm: EN 388:2003 Eigenschaften: • Hoher Tragekomfort • Erhöhte Sichtbarkeit und Schutzleistung • Frotteedaumen zur Schweißregulierung • Atmungsaktiver Handrücken Ausführung: • Innenhand aus Leder • Vernäht • Stulpe • Reflektierendes Knöchelschutzband Anwendungsbereiche: Auto-/Fahrzeugwartung, Industrie, Bauwesen Material: Neopren, Polyester, Spandex, Baumwollträger Länge: 240 - 260 mm Farbe: schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 7,95*
Lager 7
61
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 9,08*
25 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,90*
ab € 7,17*
€ 9,27*
2 Tage
72
1
pro Paar
€ 8,50*
ab € 6,46*
€ 9,55*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 108,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.