Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" 16HE Wandschrank mit Schwenkrahmen, 802x600x610mm, RAL 7035, doppelt unterteilt, grau, Digitus®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19" 16HE Wandschrank mit Schwenkrahmen, 802x600x610mm, RAL 7035, doppelt unterteilt, grau, Digitus®
19" 16HE Wandschrank mit Schwenkrahmen, 802x600x610mm, RAL 7035, doppelt unterteilt, grau, Digitus®
19" 16HE Wandschrank mit Schwenkrahmen, 802x600x610mm, RAL 7035, doppelt unterteilt, grau, Digitus®
19" 16HE Wandschrank mit Schwenkrahmen, 802x600x610mm, RAL 7035, doppelt unterteilt, grau, Digitus®
19" 16HE Wandschrank mit Schwenkrahmen, 802x600x610mm, RAL 7035, doppelt unterteilt, grau, Digitus®
19" 16HE Wandschrank mit Schwenkrahmen, 802x600x610mm, RAL 7035, doppelt unterteilt, grau, Digitus®
Artikel-Nr.:
     767-D-B766
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 16-U-3
EAN/GTIN:
     4014619904525
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Die DIGITUS Wandschränke sind aus einer robusten Stahlblechkonstruktion. Die Seitenteile sind abnehm- und abschließbar. Der Schwenkrahmen ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die 19" Komponenten und eine schnelle Installation. Durch diese Flexibilität sind die Wandschränke ideal geeignet für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen.

Technische Daten:
- 1,1 - 1,5mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Seitenteile abnehmbar und abschließbar
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Schutzart IP 40
- Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen und abschließbarem Schwenkhebelverschluss; optional als Zweiflügeltür erhältlich
- Schwenkrahmen abschließbar
- 483mm (19") Profilschienen an der Vorderseite, tiefenvariabel
- Kabelzuführung von oben und unten
- Inklusive 8 Stck. 19“ Montageschrauben-Set
- Umfangreiches Zubehör erhältlich
- Farbe: schwarz, RAL 9005
- HE: 16
- Größe (HxBxT): 802,600,610 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 255,83*
€ 286,16*
€ 6,78*
ab € 261,21*
€ 291,50*
€ 4,50*
ab € 265,61*
€ 298,03*
€ 65,00*
ab € 270,99*
€ 301,89*
Lager 767
4
Frei Haus
ab € 279,92*
€ 311,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,51*
€ 370,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,70*
€ 367,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,74*
€ 359,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,46*
€ 351,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,92*
€ 333,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 MA-WM-16U
ab € 33,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,78*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,48*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,13*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-WM-T
ab € 85,65*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 11,08*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,31*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 CASTOR-WM
ab € 26,06*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-D-16U-PHC
ab € 21,98*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97660
ab € 5,88*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U
ab € 9,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.