Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-5095527 Herst.-Nr.: DN-19-D-16U-PHC EAN/GTIN: 4016032436676 |
| |
|
| | |
| Glas-Fronttür inkl. Schwenkhebel mit Profil-Halbzylinder-Schloss Produktvorteile: - abschließbarer Schwenkhebel mit Druckverschluss-System
- Passend für alle Standard Wandgehäuse der Unique Serie
- eingebautes Profil-Halbzylinder-Schloss
Die Glastür versichert Schutz und Flexibilität in einem, durch das eingebaute Profil-Halbzylinder-Schloss. Das integrierte Druckverschluss-System macht eine schnelle und einfache Handhabung möglich. Die Glastür wird mit grünen Designstreifen geliefert, welche die Ästhetik der Serie aufgreift und somit bestens zu Ihrem DIGITUS® Professional Wandgehäuse passt. Sie ist passend für alle Standard Wandgehäuse der Unique Serie. Technische Daten: - Fronttür aus seitlichen Metallstreben mit Sicherheitsglas
- 1,1 - 1,5 starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- abschließbarer Schwenkhebel mit Druckverschluss-System
- eingebautes Profil-Halbzylinder-Schloss
- Lieferung inkl. Schlüssel (EK 333)
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau, RAL 7035 | Zoll Formfaktor (IEC 60297): | 482,6 mm (19") |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 22,02* | € 30,66* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 125,81* | € 159,76* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 6,50* | ab € 191,13* | € 231,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 22,02* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|