Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche "PREMIUM" aus Wellpappe, braun, selbstklebend, DIN A5, 187 x 272 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpappversandtaschen verschiedener Größen und Farben
Wellpappversandtaschen verschiedener Größen und Farben
Artikel-Nr.:
     766-VPP3S2307712
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP_W01.02
EAN/GTIN:
     4250315300944
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen

Versandtasche "PREMIUM" aus Wellpappe, braun, selbstklebend, DIN A5, 187 x 272 x 50 mm

  • extrem starker Knickschutz
  • umlaufender Kantenschutz
  • Zweifach-Verschluss-System
  • Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
  • Aufreißfaden für sicheres Öffnen
  • sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
  • variable Füllhöhen* bis ca. 50 mm
  • * bei zunehmender Füllhöhe ändert sich Innen- und Außenmaß
Einsatzbereich: Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, Bücher, Kalender, Urkunden, DVD, CD-ROM, Fotos, Warensendungen usw.
Weitere Informationen:
Innenmaß (lxbxh):
187 x 272 x 50 mm
Außenmaß (lxbxh):
288 x 200 x 52 mm
Stückgewicht:
52 g
Paletteninhalt:
4800 Stück
Farbe:
braun
Material:
Wellpappe
Klebung:
Selbstklebeverschluss (mit Abziehstreifen)
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, 766-VT-WP-W01.02, Versandtasche aus Microwelle, Microwellversandtaschen, braune Versandtasche, Premium-Versandtasche, kartonversandtasche, wellpappversandtasche, Wiederverschluss, Clip, Zweifach-Verschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1043
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,28*
€ 0,49*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,30*
€ 0,54*
Lager 766
19100
100
pro Stück
€ 20,00*
ab € 0,2759*
€ 0,7044*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,79*
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7044*
€ 0,83824
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5505*
€ 0,6551
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5205*
€ 0,6194
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,4496*
€ 0,53502
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4296*
€ 0,51122
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,4056*
€ 0,48266
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,3697*
€ 0,43994
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 0,3437*
€ 0,409
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 0,3259*
€ 0,38782
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2759*
€ 0,32832
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 70,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP 010.02
ab € 0,30*
Ähnlich
progress packaging
PP W05.02
ab € 0,26*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.02
ab € 0,20*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.03
ab € 0,3293*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.01
ab € 18,40*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.03
ab € 28,07*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.01
ab € 16,26*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.02
ab € 22,53*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.03
ab € 25,47*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.00
ab € 22,68*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.01
ab € 23,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.