Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 250 x 175 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 250 x 175 mm, Ansicht 1
Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 250 x 175 mm, Ansicht 1
Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 250 x 175 mm, Ansicht 2
Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 250 x 175 mm, Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-PP V02.01
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP V02.01
EAN/GTIN:
     4250315300753
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen

Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 250 x 175 mm

Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Breite:
175 mm
Pappe:
Vollpappe
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 36,30*
€ 48,12*
1 Tag
166
pro Paket
€ 20,00*
ab € 18,45*
€ 48,15*
Lager 1879
10 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,95*
ab € 24,28*
€ 49,78*
Preise: Lager 1879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,78*
€ 59,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,82*
€ 52,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,79*
€ 46,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,97*
€ 41,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,02*
€ 39,29
pro Paket
ab 54 Pakete
€ 30,66*
€ 36,49
pro Paket
ab 108 Pakete
€ 28,30*
€ 33,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,28*
€ 28,89
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2428* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1879
Versand: Lager 1879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1879
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP W05.02
ab € 0,26*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.02
ab € 0,20*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.02
ab € 0,2759*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.01
ab € 16,33*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.02
ab € 22,49*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.01
ab € 24,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.