Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac CP 010.02 Briefumschlag B5 (176 x 250 mm) Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Colompac CP 010.02 (185 x 270 x 1-50) Briefumschlag
Colompac CP 010.02 (185 x 270 x 1-50) Briefumschlag
Artikel-Nr.:
     505-5600300
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 010.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
B5 Briefkuvert
B5 Briefumschlag
Briefkuvert B5
Briefumschlag B5
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
B5 (176 x 250 mm)
Produktfarbe
Beige
Papierformat
B5 (176 x 250 mm)
Material
Karton
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Länge (mm)
288 mm
Gewicht
46 g
Innenmaße (B x T x H)
185 x 270 x 50 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,39*
€ 0,52*
4 Tage
3800
300
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,58*
2 Tage
451
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,36*
€ 0,61*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,62*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,37*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 52,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dinkhauser
CP010.05
ab € 0,36*
Zubehör
Dinkhauser
CP01001
ab € 0,24*
Zubehör
Dinkhauser
CP 010.03
ab € 0,32*
Zubehör
Dinkhauser
CP01006
ab € 0,41*
Zubehör
Dinkhauser
CP 010.07
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.