Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 315 x 240 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 315 x 240 mm, Ansicht 1
Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 315 x 240 mm, Ansicht 1
Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 315 x 240 mm, Ansicht 2
Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 315 x 240 mm, Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-PP V02.03
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP V02.03
EAN/GTIN:
     4250315300777
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen

Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 315 x 240 mm

Weitere Informationen:
Länge:
315 mm
Breite:
240 mm
Pappe:
Vollpappe
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 49,70*
€ 65,47*
Lager 1879
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 38,65*
€ 65,49*
1 Tag
42
pro Paket
€ 20,00*
ab € 28,23*
€ 72,79*
Preise: Lager 1879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,49*
€ 77,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,85*
€ 73,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,49*
€ 64,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,19*
€ 59,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,13*
€ 54,89
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 43,88*
€ 52,22
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 42,75*
€ 50,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,65*
€ 45,99
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3865* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1879
Versand: Lager 1879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1879
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP W01.03
ab € 0,3293*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.04
ab € 0,3498*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.05
ab € 0,27*
Ähnlich
progress packaging
PP W05.04
ab € 42,50*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.04
ab € 30,80*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.05
ab € 32,98*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.03
ab € 25,45*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.04
ab € 36,70*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.05
ab € 29,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.