Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche aus Wellpappe 203 x 158 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Disk-Pack (braun), Ansicht 1
Disk-Pack (braun), Ansicht 1
Disk-Pack (braun), Ansicht 2
Disk-Pack (braun), Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-PP W01.00
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP W01.00
EAN/GTIN:
     4250315302658
Suchbegriffe:
CD-Selbstklebetaschen
CD-Brief
CD-Briefkuverts
CD-Versandhülle

Versandtasche aus Wellpappe 203 x 158 mm

Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Breite:
145 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 44,67*
€ 59,73*
2 Tage
10
pro Paket
€ 20,00*
ab € 22,59*
€ 59,76*
Lager 1879
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 29,48*
€ 67,43*
Preise: Lager 1879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,43*
€ 80,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,16*
€ 63,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,88*
€ 54,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,12*
€ 46,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,31*
€ 44,40
pro Paket
ab 36 Pakete
€ 34,98*
€ 41,63
pro Paket
ab 72 Pakete
€ 33,82*
€ 40,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,48*
€ 35,08
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2948* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1879
Versand: Lager 1879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1879
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP W05.02
ab € 0,26*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.02
ab € 0,20*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.02
ab € 0,2759*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.01
ab € 18,45*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.01
ab € 16,33*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.02
ab € 22,49*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.01
ab € 24,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.