Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

progress pack Versandtasche PREMIUM PP W01.03 A4 Wellpappe braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/456/a013456q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/456/a013456q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327032170
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP W01.03
EAN/GTIN:
     4250315300951
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Extrem stabil und sicher zu befüllen durch Sicherheitswellenschnitt. Mit extrem starkem Knickschutz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PREMIUM
Maße:
210 x 292 x -50 mm (B x H x T)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung, Lochung für Klammer
Fenster vorhanden:
Nein
Produktverwendung:
Katalog, Prospekt, Zeitschrift, Buch, Kalender, Urkunde, DVD, CD, Foto, Warensendung
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
wieder verschließbar:
Ja
Gewicht:
62
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche PREMIUM
Adressfeldtasche vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,41*
€ 0,76*
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,78*
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,80*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 20,00*
ab € 0,3293*
€ 0,8395*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 34,31*
€ 68,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP W05.02
ab € 0,26*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.02
ab € 0,20*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.02
ab € 0,2759*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.03
ab € 28,11*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.02
ab € 22,62*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.03
ab € 25,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.