Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PPW01.02 Wellpappe Versandtasche DIN A5 187 x 272 x -50 mm (Innenmaß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
versandtasche_wellpappe_braun_din_a5_187x272x50mm_progress_pw0102_7140102
versandtasche_wellpappe_braun_din_a5_187x272x50mm_progress_pw0102_7140102
Progress PPW01.02 Wellpappe Versandtasche DIN A5 187 x 272 x -50 mm (Innenmaß
Artikel-Nr.:
     424-7140102
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP W01.02
EAN/GTIN:
     4251684768618
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Progress PPW01.02 Wellpappe Versandtasche DIN A5 187 x 272 x -50 mm (Innenmaß
Außenmaß: 200 x 288 mm Format: DIN A5 Öffnungsseite: 187 mm Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Material: Wellpappe (E-Welle) Farbe: braun Stück pro Karton: 100 Stück pro Palette: 4800 Gewicht pro Stück: ca. 0,052 kg Stark und stabil: Versandtasche aus Wellpappe Der sichere Selbstklebeverschluss spart Zeit beim Verpacken. Mit überstehendem Abdeckpapier, damit Sie schnell Greifen& Abziehen können - kein "Knibbeln" mehr nötig! Durch den Aufreißfaden kann der Empfänger Ihr Paket komfortabel und sauber öffnen. Beschädigungen des Inhaltes durch Messer oder Schere werden so vermieden. Durch integrierte Rillungen passt sich die Füllhöhe an Ihr Versandstück an. Der umlaufende Kantenschutz schützt Ihr Produkt vor leichten Stößen beim Versand. Die feste Wellpappe bietet einen extrem starken Knickschutz. Die Wellpappenpapiere sind aus kontrolliertem FSC-Anbau! Die Kanten sind speziell nach US-Safetynorm gerillt, damit Schnittverletzungen beim Reingreifen vermieden werden! Wiederverschließbar durch Verschlussclip Ein durch und durch durchdachtes Produkt!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN A5
Eigenschaften:
Selbstklebend
Form:
Versandtasche
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
28.80
Breite:
20.00
Höhe:
0.70
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1043
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,28*
€ 0,49*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,30*
€ 0,53*
2 Tage
19100
100
pro Stück
€ 20,00*
ab € 0,2759*
€ 0,7044*
Lager 424
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,79*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 79,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 424
Versand: Lager 424
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP 010.02
ab € 0,30*
Ähnlich
progress packaging
PP W05.02
ab € 0,26*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.02
ab € 0,20*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.03
ab € 0,3293*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.01
ab € 18,35*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.03
ab € 28,24*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.01
ab € 16,32*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.02
ab € 22,55*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.03
ab € 25,55*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.00
ab € 22,58*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.01
ab € 23,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.