Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche aus Wellpappe 268 x 167 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandtasche aus Wellpappe 268 x 167 mm, Ansicht 1
Versandtasche aus Wellpappe 268 x 167 mm, Ansicht 1
Versandtasche aus Wellpappe 268 x 167 mm, Ansicht 2
Versandtasche aus Wellpappe 268 x 167 mm, Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-PP W01.01
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP W01.01
EAN/GTIN:
     4250315300937
Suchbegriffe:
CD-Selbstklebetaschen
CD-Brief
CD-Briefkuverts
CD-Versandhülle

Versandtasche aus Wellpappe 268 x 167 mm

Weitere Informationen:
Länge:
268 mm
Breite:
167 mm
Pappe:
1-wellig
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 47,10*
€ 62,88*
1 Tag
93
pro Paket
€ 20,00*
ab € 23,89*
€ 62,90*
Lager 1879
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 30,49*
€ 63,53*
Preise: Lager 1879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,53*
€ 75,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,57*
€ 66,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,26*
€ 58,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,61*
€ 51,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,20*
€ 49,03
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 36,63*
€ 43,59
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 34,34*
€ 40,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,49*
€ 36,28
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3049* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1879
Versand: Lager 1879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1879
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP W05.02
ab € 0,26*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.02
ab € 0,20*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.02
ab € 0,2759*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.01
ab € 18,43*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.01
ab € 16,18*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.02
ab € 22,62*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.00
ab € 22,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.