Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Color Copy, A4, 100 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CC A4 100 Pack stehend
CC A4 100 Pack stehend
CC 100g A4 Pack liegend
CC PRO Kartonansicht (BOX)
Artikel-Nr.:
     766-8687A10S
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     8687A10S
EAN/GTIN:
     9003974411965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier

Kopierpapier Color Copy, A4, 100 g/m²

  • Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker
  • holzfrei
  • weiß
  • satiniert
  • für farbechte und brillante Farblaserausdrucke und Kopien sowie für hochwertige monochrome Ausdrucke
  • mit hoher Auflösung
  • FSC© Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
  • Besonderheit: CO₂-neutral
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
100 g/m²
Papier:
hochweiß satiniert (extraglatt)
Weißegrad:
161 CIE
Alterungsbeständig:
DIN ISO 9706
Laufrichtung:
Papierfasern Schmalbahn
Opazität:
95 %
Dicke:
106 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, inapa tecno kopierpapier 100g/m, ink-jet druckerpapier, inkjetpapier inapa, ColorCopy, Color-, colorcopy, CC, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Seidenmattpapier, satiniert, 4425276
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,12*
€ 8,12*
10 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 9,14*
1 Tag
484
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,82*
€ 10,08*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,83*
€ 10,48*
Lager 766
2032
5
pro Stück
€ 20,00*
ab € 7,05*
€ 11,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,0141* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 59,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1821C
ab € 6,11*
Ähnlich
Mondi
482230
ab € 4,49*
Ähnlich
Mondi
CC390
ab € 12,77*
Ähnlich
Mondi
EA87
ab € 3,75*
Ähnlich
Soldan
2100006311
ab € 7,55*
Ähnlich
Inapa
2100011513
ab € 9,00*
Ähnlich
Inapa
2100011512
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.