Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Absperrpfosten OD Ø 102 mm weiß | rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Absperrpfosten OD Ø 102 mm weiß | rot
Schake Absperrpfosten OD Ø 102 mm weiß | rot
Artikel-Nr.:
     7588-SK-491PB
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     491PB
EAN/GTIN:
     4250384745684
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Absperrpfosten von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Stahlpfosten können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen.

Der Kettenpfosten aus Stahlrohr Ø 102 x 2,9 mm kann als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen usw. eingesetzt werden. Der Pfosten ist in zwei Farbausführungen erhältlich und kann wahlweise mit Ösen für die Befestigung von Absperrketten ausgestattet sein.

Ausstattung Schake Absperrpfosten Ø 102,0 mm

  • Ausführung Ortsfest für Dübelbefestigung
  • Material Stahl feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen
  • Mit Bodenplatte 200 x 200 mm zum Aufdübeln oder Aufschraubbar auf Bodenhülse
  • Zwei Befestigungsbohrungen
  • Gesamtlänge 900 mm
  • Aufgeschweißte Stahlkappe als oberer Abschluss

Absperrpfosten als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Höhe: 900 mm
Materialstärke: 2,9 mm
Durchmesser: Ø 102 mm

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 104,23*
€ 130,88*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 104,11*
€ 130,90*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 101,56*
€ 142,58*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,63*
€ 146,78*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,96*
€ 150,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,78*
€ 174,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,17*
€ 172,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,63*
€ 139,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 14,84*
Zubehör
Schake
ab € 9,02*
Zubehör
Schake
ab € 5,42*
Zubehör
Schake
ab € 3,91*
Zubehör
Schake
ab € 4,26*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,06*
Zubehör
Schake
470 72
ab € 18,53*
Zubehör
Schake
ab € 18,29*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,53*
Zubehör
Schake
ab € 7,87*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,69*
Zubehör
Schake
ab € 2,15*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,31*
Zubehör
Schake
ab € 0,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.