Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Toner 64416XE - Schwarz - Kapazität: 32.000 Seiten (64416XE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-315259
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     64416XE
EAN/GTIN:
     0734646035866
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Lexmark - Tonerpatrone - Besonders hohe Ergiebigkeit - 1 x Schwarz - 32000 Seiten - LRP
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Lexmark International
Hersteller Art. Nr.  0064416XE
Modell  
EAN/UPC  0734646035866

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lexmark Tonerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Patronenleistung  Besonders hohe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 32000 Seiten
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Patronenleistung  Besonders hohe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 32000 Seiten
  
Verschiedenes  
Preistyp  Lexmark Return Program (LRP)

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,9 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Patronenleistung:
Besonders hohe Ergiebigkeit
Kapazität:
Bis zu 32000 Seiten
Preistyp:
Lexmark Return Program (LRP)

Kompatible Geräte:
Lexmark:
Optra T 644; Optra T 644 DN; Optra T 644 DTN; Optra T 644 N; Optra T 644 TN; T 644; T 644 DN; T 644 N
Unisys:
UDS 544-N 11
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner Unisys, Toner Cartridge Unisys, Toner Unisys, Tonerkartusche Unisys, Tonerkassette Unisys, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lexmark lasertoner, lasertoner unisys, lexmark, 64416xe, 64416, t644, schwarz, toner, 32000, 32.000, black, seiten, cartridge, kapazitt, rückgabetoner, sehr, hoher, kapazität, ret., progr., cartr., 32000s., rückgabe, prebatetoner, t644., return, kapazität:, rckgabetoner
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 305,08*
€ 342,68*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 328,34*
€ 372,18*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 414,78*
€ 462,63*
€ 4,50*
ab € 473,19*
€ 526,61*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,79*
€ 535,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,68*
€ 407,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,52*
€ 405,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,15*
€ 382,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,10*
€ 378,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,08*
€ 363,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
11K3188
ab € 66,16*
Ähnlich
Lexmark
64436XE
ab € 494,53*
Ähnlich
Lexmark
64016HE
ab € 138,61*
Ähnlich
Lexmark
64016SE
ab € 98,65*
Ähnlich
Lexmark
64004HE
ab € 382,19*
Ähnlich
Lexmark
64036HE
ab € 136,42*
Ähnlich
Lexmark
64036SE
ab € 183,07*
Ähnlich
Lexmark
T654X11E
ab € 137,51*
Ähnlich
Lexmark
T654X04E
ab € 465,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.