Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark T64x Tonerkassette (ca. 6.000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark T64x Tonerkassette (ca. 6.000 Seiten)
Lexmark T64x Tonerkassette (ca. 6.000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C688-64036SE
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     64036SE
EAN/GTIN:
     734646035835
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark-Druckkassette fuer T640 T642 T644 6.000 Seiten
Der Name Lexmark ist Garant für technologisches Know-how, Innovation, Produktvielfalt und ausgezeichnete Qualität. Im Bereich der Arbeitsplatz- und Netzwerkdrucker sowie der Tintenstrahldrucker für den Consumermarkt gehört Lexmark zu den innovativsten und umsatzstärksten Unternehmen. Ob für den Großkonzern, das kleine Büro oder den privaten Nutzer - mit Kompetenz und dem Blick für das Ganze entwickelt Lexmark individuelle Gesamtlösungen rund ums Drucken.

Produktmerkmale:

  • Tonerpatrone
  • Laser
  • Schwarz
  • Hohe Ergiebigkeit
  • Bis zu 6.000 Seiten

Kompatible Geräte:
Lexmark:
Optra T 640; Optra T 640 DN; Optra T 640 DTN; Optra T 640 N; Optra T 640 TN; Optra T 642; Optra T 642 DN; Optra T 642 DTN; Optra T 642 N; Optra T 642 TN; Optra T 644; Optra T 644 DN; Optra T 644 DTN; Optra T 644 N; Optra T 644 TN; T 640; T 640 DN; T 640 N; T 642; T 642 DN; T 642 N; T 644; T 644 DN; T 644 N
Unisys:
UDS 540-N 11; UDS 544-N 11
... > Lexmark > Toner > Toner
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lasertoner lexmark schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, Druckerzubehör, Laser-Toner, Original-Tonerkassetten, Laser, Kartusche, Druckerpatrone, Laserkartusche, Lexmark, C, 524dtn
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,53*
€ 266,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,16*
€ 260,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,55*
€ 244,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,44*
€ 234,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,97*
€ 217,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
11K3188
ab € 66,19*
Ähnlich
Lexmark
64416XE
ab € 181,68*
Ähnlich
Lexmark
64436XE
ab € 495,24*
Ähnlich
Lexmark
64016HE
ab € 132,48*
Ähnlich
Lexmark
64016SE
ab € 98,38*
Ähnlich
Lexmark
64004HE
ab € 384,68*
Ähnlich
Lexmark
64036HE
ab € 136,19*
Ähnlich
Lexmark
T654X11E
ab € 137,50*
Ähnlich
Lexmark
T654X04E
ab € 467,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.