Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark T654 Rückgabe-Tonerkassette (ca. 36.000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark T654 Rückgabe-Tonerkassette (ca. 36.000 Seiten)
Lexmark T654 Rückgabe-Tonerkassette (ca. 36.000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C688-T654X11E
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     T654X11E
EAN/GTIN:
     734646064347
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark T654 Rueckgabe-Druckkassette (Ca. 36.000 Seiten)
Als Anbieter von Drucklösungen und den dazugehörigen Verbrauchsmaterialien, hat Lexmark eine große Verantwortung für die Umwelt. Jedes Jahr produziert und vertreibt Lexmark Millionen von Verbrauchsmaterialien für Lexmark Drucker.

Durch die Rückführung der leeren Kassetten an Lexmark sorgen Sie dafür, dass die Kassetten mit optimierten Prozessen wiederverwendet und recycelt werden, und Sie tragen damit zur Erhaltung der Ressourcen unseres Planeten bei.

Lexmarks intensive Bemühungen um eine Abfallreduzierung hat dazu geführt, dass Millionen von Tonerkassetten recycelt oder durch Druckkassetten-Rückführungsprogramme wiederaufbereitet wurden, anstatt auf Mülldeponien zu landen.

Das Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm bietet kostenlose und einfache Rückgabemethoden sowohl für Druckkassetten als auch für Tintenpatronen.

Produktmerkmale:

  • Verbrauchsmaterialtyp: Tonerpatrone
  • Drucktechnologie: Laser
  • Druckfarbe: Schwarz
  • Patronenleistung: Besonders hohe Ergiebigkeit
  • Kapazität: Bis zu 36000 Seiten bei 5% Deckung
  • Enthaltene Menge: 1

Kompatible Geräte:
Lexmark:
Optra T 654 DN; Optra T 654 DTN; Optra T 654 N; Optra T 656; Optra T 656 DNE; T 654; T 654 DN; T 654 N; T 656; T 656 DNE
... > Lexmark > Toner > Toner
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,95*
€ 207,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,38*
€ 195,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,90*
€ 185,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,90*
€ 177,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
11K3188
ab € 74,27*
Ähnlich
Lexmark
64416XE
ab € 192,70*
Ähnlich
Lexmark
64436XE
ab € 509,81*
Ähnlich
Lexmark
64016HE
ab € 159,48*
Ähnlich
Lexmark
64016SE
ab € 104,75*
Ähnlich
Lexmark
64004HE
ab € 398,91*
Ähnlich
Lexmark
64036HE
ab € 159,78*
Ähnlich
Lexmark
64036SE
ab € 194,95*
Ähnlich
Lexmark
T654X04E
ab € 487,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.