Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark T62x, T63x, C75x, C76x, C77x, C91x, C92x Heftklammern (3 Kassetten mit je 3.000 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark T62x, T63x, C75x, C76x, C77x, C91x, C92x Heftklammern (3 Kassetten mit je 3.000 Stück)
Lexmark T62x, T63x, C75x, C76x, C77x, C91x, C92x Heftklammern (3 Kassetten mit je 3.000 Stück)
Artikel-Nr.:
     855-615374
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     11K3188
EAN/GTIN:
     734646209939
Suchbegriffe:
Drucker Heftklammern
Finisher Heftklammer
drucker heftklammern

Lexmark Klammern
Bei Nutzung von Lexmark Zubehör können Sie sicher sein, dass Sie immer höchste Qualität erhalten. Diese Qualität wird durch die speziellen Forschungs- und Entwicklungsprogramme und die sorgfältige Erstellung und Überwachung der Produktion nach strengsten Vorgaben (ISO Zertifizierung) gewährleistet. Entscheiden Sie sich für Zubehör von Lexmark, denn Lexmark bietet Ihnen innovative Lösungen, die es Ihnen ermöglichen, in ausgezeichneter Qualität professionell zu drucken.

Produktmerkmale:

  • 9000 Stück
  • Klammern

Kompatible Geräte:
Unisys:
UDS 140; UDS 140 Micr; UDS 140 Series; UDS 142 MRN; UDS 142 SCN; UDS 144; UDS 5142 MFP
IBM:
4527 Series; 4527-001; 4527-004; 4527-005; 4527-N 01; 4527-N 04; 4527-N 05; 4528 Series; 4528-001; 4528-004; 4528-005; 4528-N 01; 4528-N 04; 4528-N 05; 4529 Series; 4529-001; 4529-004; 4529-005; 4529-N 01; 4529-N 04; 4529-N 05; Infoprint 1332; Infoprint 1332 GOV; Infoprint 1332 MFP; Infoprint 1332 N GOV; Infoprint 1332 N NA; Infoprint 1332 NA; Infoprint 1332 Series; Infoprint 1352; Infoprint 1352 GOV; Infoprint 1352 MFP; Infoprint 1352 N GOV; Infoprint 1352 N NA; Infoprint 1352 NA; Infoprint 1352 Series; Infoprint 1372; Infoprint 1372 GOV; Infoprint 1372 MFP; Infoprint 1372 N; Infoprint 1372 N GOV; Infoprint 1372 N NA; Infoprint 1372 NA; Infoprint 1372 Series; Infoprint Color 1567; Infoprint Color 1567 DN; Infoprint Color 1567 N; Infoprint Color 1567 Series
Lexmark:
C 920; C 920 DN; C 920 DTN; C 920 N; C 920 TN; Optra C 920; Optra C 920 DN; Optra C 920 DTN; Optra C 920 N; Optra C 920 Series; Optra C 920 TN; Optra T 630; Optra T 630 DN; Optra T 630 N; Optra T 630 N VE; Optra T 630 VE; Optra T 632; Optra T 632 DTN; Optra T 632 Dtnf; Optra T 632 N; Optra T 632 TN; Optra T 634; Optra T 634 DTN; Optra T 634 Dtnf; Optra T 634 N; Optra T 634 TN; T 630; T 630 DN; T 630 N; T 630 N VE; T 630 VE; T 632; T 632 DN; T 632 Dtnf; T 632 N; T 634; T 634 DN; T 634 Dtnf; T 634 N; X 630 MFP; X 632 E MFP; X 632 MFP; X 632 S MFP; X 634 DTE MFP; X 634 E MFP
Infoprint Solutions Company:
Infoprint 1332; Infoprint 1332 GOV; Infoprint 1332 MFP; Infoprint 1332 N GOV; Infoprint 1332 N NA; Infoprint 1332 NA; Infoprint 1332 Series; Infoprint 1352; Infoprint 1352 GOV; Infoprint 1352 MFP; Infoprint 1352 N GOV; Infoprint 1352 N NA; Infoprint 1352 NA; Infoprint 1352 Series; Infoprint 1372; Infoprint 1372 OMD; Infoprint 1372 GOV; Infoprint 1372 MFP; Infoprint 1372 N; Infoprint 1372 N GOV; Infoprint 1372 N NA; Infoprint 1372 NA; Infoprint Color 1567; Infoprint Color 1567 DN; Infoprint Color 1567 N; Infoprint Color 1567 Series
NRG:
T 630 N; T 632 N
Toshiba:
E-Studio 400 P
Dell:
M 5200 n
... > Lexmark > Toner > Toner
Weitere Suchbegriffe: Druckerzubehör, Laser-Toner, Original-Tonerkassetten, Laser, Toner, Kartusche, Druckerpatrone, lasertoner, Laserkartusche, Lexmark, C, 772n
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,09*
€ 86,99*
pro Paket
Frei Haus
ab € 85,50*
€ 109,99*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
64416XE
ab € 181,97*
Ähnlich
Lexmark
64436XE
ab € 495,07*
Ähnlich
Lexmark
64016HE
ab € 133,04*
Ähnlich
Lexmark
64016SE
ab € 98,91*
Ähnlich
Lexmark
64004HE
ab € 382,85*
Ähnlich
Lexmark
64036HE
ab € 136,51*
Ähnlich
Lexmark
64036SE
ab € 183,07*
Ähnlich
Lexmark
T654X11E
ab € 135,15*
Ähnlich
Lexmark
T654X04E
ab € 467,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.