Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark T64x Rückgabe-Tonerkassette für Etiketten (ca. 21.000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark T64x Rückgabe-Tonerkassette für Etiketten (ca. 21.000 Seiten)
Lexmark T64x Rückgabe-Tonerkassette für Etiketten (ca. 21.000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C688-64004HE
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     64004HE
EAN/GTIN:
     734646035880
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark Return Program Toner Cartridge
Die Lexmark T640, T642 und T644 Druckkassetten wurden so konzipiert, dass Ihr Drucker auch bei hoher Auslastung produktiv bleibt und die Kosten pro Seite noch weiter verringert werden. Die Lexmark T640, T642 und T644 Druckkassetten sind nicht mit anderen Lexmark Druckern kompatibel. Diese Druckkassette wird mit Fixieröl-Reinigungsfunktionen für Kunden mit hohen Etikettendruckbedürfnissen geliefert.

Produktmerkmale:

  • Tonerpatrone
  • Laser
  • Schwarz
  • Hohe Ergiebigkeit
  • Bis zu 21000 Seiten

Kompatible Geräte:
Lexmark:
Optra T 640; Optra T 640 DN; Optra T 640 DTN; Optra T 640 N; Optra T 640 TN; Optra T 642; Optra T 642 DN; Optra T 642 DTN; Optra T 642 N; Optra T 642 TN; Optra T 644; Optra T 644 DN; Optra T 644 DTN; Optra T 644 N; Optra T 644 TN; T 640; T 640 DN; T 640 N; T 642; T 642 DN; T 642 N; T 644; T 644 DN; T 644 N
Unisys:
UDS 540-N 11; UDS 544-N 11
... > Lexmark > Toner > Toner
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,75*
€ 597,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,12*
€ 571,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,03*
€ 551,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,06*
€ 537,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,13*
€ 523,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
11K3188
ab € 66,06*
Ähnlich
Lexmark
64416XE
ab € 182,80*
Ähnlich
Lexmark
64436XE
ab € 497,08*
Ähnlich
Lexmark
64016HE
ab € 138,51*
Ähnlich
Lexmark
64016SE
ab € 98,65*
Ähnlich
Lexmark
64036HE
ab € 135,65*
Ähnlich
Lexmark
64036SE
ab € 184,46*
Ähnlich
Lexmark
T654X11E
ab € 137,92*
Ähnlich
Lexmark
T654X04E
ab € 470,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.