Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ültje Erdnüsse, geröstet und gesalzen, 450g Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ültje Erdnüsse, geröstet und gesalzen, 450g Beutel
Ültje Erdnüsse, geröstet und gesalzen, 450g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-325104
Hersteller:
     Ültje
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004980400504
Suchbegriffe:
Erdnüsse
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Knabbergebäck

Zutaten: Erdnusskerne, Sonnenblumenöl, Salz. Kann Spuren von Schalenfrüchten (Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamianüsse) enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2562 kJ / 619 kcal
Fett: 51 g
davon gesättigte Fettsäuren: 7,8 g
Kohlenhydrate: 11 g
davon Zucker: 5,2 g
Eiweiß: 24 g
Salz: 1,0 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme geschützt und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Ültje GmbH, Binnerheide 28, 58239 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 3,57*
€ 5,97*
2 Tage
11
€ 7,90*
ab € 3,604*
€ 6,004*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 3,82
pro Stück
1 Stück enthält 0,45 Kilogramm (ab € 7,93334* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.