Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÜLTJE ERDNÜSSE GERÖSTET & GESALZEN 450 G


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-5545
Hersteller:
     Intersnack
Herst.-Nr.:
     5385396001
EAN/GTIN:
     4004980400504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdnüsse
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Knabbergebäck
Unter Schutzatmosphäre verpackt. Warnung: Kleine Kinder können an Nüssen ersticken.

Vegetarisch - Ohne Fleisch, Fisch oder andere tierische Produkte (mit Ausnahmen von Milch, Eiern und Erzeugnisse von Bienen, deren Bestandteilen und daraus gewonnenen Erzeugnissen)

Vegan - Ohne Milchprodukte und tierische Inhaltsstoffe.

Vor Wärme geschützt und trocken lagern.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Erdnusskerne, geröstet und gesalzen
Zutaten:
ERDNUSSKERNE, Sonnenblumenöl, Salz. Kann Spuren von SCHALENFRÜCHTEN (MANDELN, HASELNÜSSE, WALNÜSSE, CASHEWNÜSSE, PECANNÜSSE, PARANÜSSE, PISTAZIEN, MACADAMIANÜSSE) enthalten.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2562 kJ
Energie (kcal):
619 kcal
Fett:
51 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
7,800 Gramm
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren:
16 Gramm
Kohlenhydrate:
11 Gramm
– davon Zucker:
5,200 Gramm
Ballaststoffe:
8,200 Gramm
Eiweiß:
24 Gramm
Salz:
1 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Vor Wärme geschützt und trocken lagern.
Weitere Suchbegriffe: Knabberpaket, Salz-Gebäck, Salzgebäck, Snacks, Nuss-Früchte, Nussfrüchte, Nüsse, nuss früchte, STUDENTENFUTTER, SALZGEBÄCK, KNABBERARTIK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 5,51*
ab € 3,27*
€ 5,53*
Lager 8996
30
€ 7,90*
ab € 3,603*
€ 6,023*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,023*
€ 6,445
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,033*
€ 5,385
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,853*
€ 5,193
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,663*
€ 4,989
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,523*
€ 4,84
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,603*
€ 3,855
pro Beutel
1 Beutel enthält 0,45 Kilogramm (ab € 8,00667* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.