Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair DDR5 64 GB PC 6000 CL40 KIT 2x32 Vengeance RGB retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair DDR5 64 GB PC 6000 CL40 KIT 2x32 Vengeance RGB retail
Corsair DDR5 64 GB PC 6000 CL40 KIT 2x32 Vengeance RGB retail
Artikel-Nr.:
     7405B-999538453
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMH64GX5M2B6000Z40
EAN/GTIN:
     0840006601173
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher

Corsair DDR5 64 GB PC 6000 CL40 KIT 2x32 Vengeance RGB retail

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CORSAIR Vengeance RGB - DDR5 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 64 GB: 2 x 32 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Geschwindigkeit: 6000 MHz (PC5-48000) Latenzzeiten: CL40 Leistungsmerkmale: Dynamische Multi-Zone RGB-Beleuchtung, Corsair iCUE Support, Heatspreader aus massivem Aluminium, Overclocking Power Management IC (PMIC) integriert, AMD EXPO Spannung: 1.35 V

Corsair DDR5 64 GB PC 6000 CL40 KIT 2x32 Vengeance RGB retail

Produktbeschreibung:

Merkmale RAM–Speicher 64 GB Speicherlayout (Module
x Größe) 2 x 32 GB Interner Speichertyp DDR5 Speichertaktfrequenz
6000 MHz Komponente für PC Memory Formfaktor 288–pin
DIMM CAS Latenz 40 Speicherspannung 1,35 V Erweiterte
AMD–Profile für Übertaktung (EXPO) Ja Erweiterte
AMD–Profile für Übertaktung (EXPO) Version 1.0
SPD profil Ja Kühlung Kühlkörper Hintergrundbeleuchtung
Ja Farbe der Hintergrundbeleuchtung Multi Verpackungsdaten
Verpackungsart Box

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
64 GB: 2 x 32 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher–Kit
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
6000 MHz (PC5–48000)
Latenzzeiten
CL40
Besonderheiten
Dynamische Multi–Zone RGB–Beleuchtung, Corsair iCUE Support, Heatspreader aus massivem Aluminium, Overclocking Power Management IC (PMIC) integriert, AMD EXPO
Spannung
1.35 V
RAM–Leistung
SPD – 4800 MHz – 1.1 V – CL40 – 40–40–40–77
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr ram 64gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 199,90*
€ 229,69*
31 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 204,09*
€ 232,78*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 206,17*
€ 236,93*
€ 3,50*
ab € 208,39*
€ 238,71*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 214,90*
€ 246,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,89*
€ 293,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,57*
€ 289,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,48*
€ 282,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,87*
€ 277,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,90*
€ 255,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 179,35*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,46*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 141,35*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 143,99*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 351,83*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 37,52*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,37*
Ähnlich
Asus
90YV0GX4-M0NA00
ab € 138,42*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 62,93*
Ähnlich
Asus
90MB15Z0-M0EAY0
ab € 61,76*
Ähnlich
Asus
90MB1600-M0EAY0
ab € 39,87*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 77,07*
Ähnlich
Asus
90MB1F60-M0EAY0
ab € 107,57*
Ähnlich
Asus
90MB18X0-M0EAY0
ab € 104,29*
Ähnlich
Asus
90MB1FI0-M0EAY0
ab € 93,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.