Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair D532 GB 6000-36 Vengeance bk K2 COR EXPO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair D532 GB 6000-36 Vengeance bk K2 COR EXPO
Corsair D532 GB 6000-36 Vengeance bk K2 COR EXPO
Artikel-Nr.:
     7405B-999516517
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK32GX5M2D6000Z36
EAN/GTIN:
     0840006698159
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM

Corsair D532 GB 6000-36 Vengeance bk K2 COR EXPO

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CORSAIR Vengeance - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 32 GB: 2 x 16 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Geschwindigkeit: 6000 MHz (PC5-48000) Latenzzeiten: CL36 (36-36-36-76) Leistungsmerkmale: Corsair iCUE Support, Heatspreader aus massivem Aluminium, Overclocking Power Management IC (PMIC) integriert, AMD EXPO Spannung: 1.35 V

Corsair D532 GB 6000–36 Vengeance bk K2 COR EXPO

Produktbeschreibung:

Die Corsair Vengeance Speichermodule sind für
Übertaktung konzipiert.
Die DIMMs der Vengeance–Module werden mit speziell
ausgewähltem Arbeitsspeicher mit hohem Leistungspotenzial gebaut.
Die Module sind für eine optimale Wärmeableitung
mit Aluminum–Kühlkörpern in einem auffälligen
Design ausgestattet.
So wirkt Ihr Gaming–PC noch dynamischer. Ein weiterer
Bonus ist das attraktive Preisniveau von Vengeance–Speichermodulen,
das Ihr Budget für den Systembau entlastet.

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
32 GB: 2 x 16 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher–Kit
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
6000 MHz (PC5–48000)
Latenzzeiten
CL36 (36–36–36–76)
Besonderheiten
Corsair iCUE Support, Heatspreader aus massivem Aluminium, Overclocking Power Management IC (PMIC) integriert, AMD EXPO
Spannung
1.35 V
RAM–Leistung
SPD – 4800 MHz – 1.1 V – CL40 – 40–40–40–77
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS 2011/65/EU, EMC 2014/30/EU
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, Serverspeicher, ddr ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 97,03*
€ 125,17*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 98,56*
€ 126,18*
1 Tag
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 100,31*
€ 128,64*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 100,48*
€ 128,68*
Lager 7405
38
pro Stück
€ 1,00*
ab € 110,57*
€ 141,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,10*
€ 145,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 80,41*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 165,85*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 72,20*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,38*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 43,26*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 58,83*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,78*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 178,21*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 314,05*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 342,50*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 223,04*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 480,56*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 598,51*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 827,30*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
ab € 152,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.