Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate IronWolf Pro 18 TB 2Tb SATA 6G Festplatte Serial ATA GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate IronWolf Pro 18 TB 2Tb SATA 6G Festplatte Serial ATA GB
Seagate IronWolf Pro 18 TB 2Tb SATA 6G Festplatte Serial ATA GB
Artikel-Nr.:
     7405B-999508838
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST18000NT001
EAN/GTIN:
     8719706432283
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Seagate IronWolf Pro 18 TB 2Tb SATA 6G Festplatte Serial ATA GB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Seagate IronWolf Pro ST18000NT001 - Festplatte - 18 TB - SATA 6Gb/s Typ: Festplatte - intern Kapazität: 18 TB Formfaktor: 3.5" (8,9 cm) Schnittstelle: SATA 6Gb/s Datenübertragungsrate: 600 MBps Puffergrösse: 256 MB Spindelgeschwindigkeit: 7200 rpm Merkmale: RV-Sensor, Time-Limited Error Recovery (TLER), Advanced Format 512e, 24x7-Verfügbarkeit, Dual-Plane Balance, AgileArray, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Helium Sealed-Drive Design, Workload Rate Limit (WRL) bis 550 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 101.85 mm x 146.99 mm x 26.11 mm Gewicht: 670 g Kombiniert mit: 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung

Seagate IronWolf Pro 18 TB 2Tb SATA 6G Festplatte Serial ATA GB

Produktbeschreibung:

Merkmale HDD Größe 3,5 Zoll HDD Kapazität 18000
GB HDD Geschwindigkeit 7200 RPM Typ Festplatte
Komponente für NAS Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB Übertragungsrate HDD Schnittstelle 6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate 285 MiB/s
Unkorrigierbare Bit Error–Rate (UBER) < 1 per
10^15 bits read Sensoren für Drehschwingungen
(RV) Ja Nutzlastbegrenzung 550 TB/Jahr Geräuschpegel
Ruhemodus 20 dB Mittlere Betriebsdauer zwischen
Ausfällen (MTBF) 7405–2500000 h Gewicht und Abmessungen
Breite 101,8 mm Höhe 26,1 mm Tiefe 147 mm Gewicht
670 g Leistung Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W Stromverbrauch (Standby) 1 W Stromverbrauch
(aus) 1 W Energieverbrauch (idle) 5,2 W Arbeitsspannung 5 /
12 V Anlaufstrom 2 A Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 – 65 °C Temperaturbereich bei Lagerung –40 –
70 °C Vibrationen außer Betrieb 2,27 G Stoßfest
(in Betrieb) 40 G Stoßfest (außer Betrieb) 200 G

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Festplatte – intern
Kapazität
18 TB
Formfaktor
3.5" (8,9 cm)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Puffergröße
256 MB
Merkmale
RV–Sensor, Time–Limited Error Recovery (TLER), Advanced Format 512e, 24x7–Verfügbarkeit, Dual–Plane Balance, AgileArray, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Helium Sealed–Drive Design, Workload Rate Limit (WRL) bis 550
Breite
101.85 mm
Tiefe
146.99 mm
Höhe
26.11 mm
Gewicht
670 g
Kombiniert mit
3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
MTBF
2,500,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Nicht–korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8,9 cm)
Stromversorgung
Energieverbrauch
5.2 Watt (average idle) ¦ 8 Watt (aktiv) ¦ 1 Watt (Standby) ¦ 1 Watt (Sleep–Modus)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
IronWolf Health Management
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
2.27 g @ 10–500 Hz
Geräuschentwicklung
20 dBA

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 310,00*
€ 338,61*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 309,57*
€ 339,79*
€ 6,78*
ab € 324,47*
€ 354,82*
Lager 7405
39
€ 1,00*
ab € 331,42*
€ 361,55*
€ 4,50*
ab € 337,31*
€ 368,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,55*
€ 430,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,35*
€ 428,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,11*
€ 422,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,56*
€ 417,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,42*
€ 394,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 179,20*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,90*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 141,20*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 143,30*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 351,41*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 32,01*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,51*
Ähnlich
Asus
90YV0GX4-M0NA00
ab € 138,33*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 63,02*
Ähnlich
Asus
90MB15Z0-M0EAY0
ab € 56,19*
Ähnlich
Asus
90MB1600-M0EAY0
ab € 39,91*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 76,93*
Ähnlich
Asus
90MB1F60-M0EAY0
ab € 109,00*
Ähnlich
Asus
90MB18X0-M0EAY0
ab € 104,49*
Ähnlich
Asus
90MB1FI0-M0EAY0
ab € 93,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.