Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem 5350-8i Speicher-Controller 8 Sender/Kanal SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s Low-Profile RAID 0 1 5 10 JBOD PCIe 3.0 x8 für SR630 V2 7Z70 7Z71 SR650 7D15 7Z72 7Z73


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkSystem 5350-8i Speicher-Controller 8 Sender/Kanal SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s Low-Profile RAID 0 1 5 10 JBOD PCIe 3.0 x8 für SR630 V2 7Z70 7Z71 SR650 7D15 7Z72 7Z73
Lenovo ThinkSystem 5350-8i Speicher-Controller 8 Sender/Kanal SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s Low-Profile RAID 0 1 5 10 JBOD PCIe 3.0 x8 für SR630 V2 7Z70 7Z71 SR650 7D15 7Z72 7Z73
Artikel-Nr.:
     7405B-999476343
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4Y37A72482
EAN/GTIN:
     0889488588008
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller

Lenovo ThinkSystem 5350-8i Speicher-Controller 8 Sender/Kanal SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s Low-Profile RAID 0 1 5 10 JBOD PCIe 3.0 x8 für SR630 V2 7Z70 7Z71 SR650 7D15 7Z72 7Z73

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo ThinkSystem 5350-8i - Speicher-Controller - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - PCIe 3.0 x8 Gerätetyp: Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile Bustyp: PCIe 3.0 x8 Schnittstelle: SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s Datenübertragungsrate: 12 Gbit/s Anzahl Kanäle: 8 RAID Level: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, JBOD Systemanforderungen: Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Ubuntu 18.04 LTS, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, Ubuntu 20.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux 8.2, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2, VMware vSphere Hypervisor 6.7 (ESXi) Update 3, Red Hat Enterprise Linux 8.3, Red Hat Enterprise Linux 7.9, VMware vSphere Hypervisor 7.0 (ESXi) Update 2 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 16,7 cm x 6,4 cm Entwickelt für: ThinkSystem SR630 V2 7Z70, 7Z71; SR650 V2 7D15, 7Z72, 7Z73; ST250 V2 7D8F; ST50 V2 7D8J; ST550 7X10

Lenovo ThinkSystem 5350–8i Speicher–Controller 8 Sender/Kanal SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s Low–Profile RAID 0 1 5 10 JBOD PCIe 3.0 x8 für SR630 V2 7Z70 7Z71 SR650 7D15 7Z72 7Z73

Produktbeschreibung:

Der ThinkSystem RAID 5350–8i Adapter ist ein interner
12–Gbit–SAS/SATA–RAID–Adapter der Einstiegsklasse,
der von Lenovo hergestellt wird und eine kostengünstige
RAID–Lösung für kleine bis mittlere Unternehmen bietet.
Dieser cacheless Adapter unterstützt die RAID–Level
0/1/10/5 und bietet Unterstützung für Lenovo–Verwaltungstools.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Speicher–Controller – Plug–in–Karte – Low–Profile
Host–Bus
PCIe 3.0 x8
Massenspeicher–Controller
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, JBOD
Prozessor
Adaptec SmartIOC 2100 PM8222
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s – 4x Mini SAS HD (SFF–8643) (innerhalb)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
S.M.A.R.T. Unterstützung
Kennzeichnung
VCCI, EN55024, ICES–003 Class B, AS/NZS 3548, RoHS, KCC, FCC Part 15 A, FCC CFR47 Part 15 B, EN 55032, IEC/EN/UL 60950
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Adaptec maxView Storage Manager
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Ubuntu 18.04 LTS, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, Ubuntu 20.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux 8.2, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2, VMware vSphere Hypervisor 6.7 (ESXi) Update 3, Red Hat Enterprise Linux 8.3, Red Hat Enterprise Linux 7.9, VMware vSphere Hypervisor 7.0 (ESXi) Update 2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
16,7 cm
Höhe
6,4 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z70, 7Z71 ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15, 7Z72, 7Z73 ¦ Lenovo ThinkSystem ST250 V2 7D8F ¦ Lenovo ThinkSystem ST50 V2 7D8J ¦ Lenovo ThinkSystem ST550 7X10

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 263,45*
€ 301,58*
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 269,24*
€ 306,38*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 273,57*
€ 310,72*
Lager 7405
22
€ 1,00*
ab € 283,47*
€ 323,55*
Frei Haus
ab € 286,26*
€ 325,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,55*
€ 385,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,07*
€ 384,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,21*
€ 371,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,38*
€ 364,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,47*
€ 337,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.