Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4Y37A72482 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4Y37A72482 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Lenovo 4Y37A72482 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     C1830-4Y37A72482
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4Y37A72482
EAN/GTIN:
     889488588008
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SAS, SATA
Hostschnittstelle:
PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version:
3.0
Interne Mini-SAS-HD-Anschlüsse:
2
RAID Level:
0, 1, 5, 10, 50
Datenübertragungsrate:
12 Gbit/s
Chipsatz:
Adaptec PM8222 SmartIOC 2100
JBOD-Funktion:
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
Hot-Swap:
Ja
Zertifizierung:
FCC Part 15 Class A Australia/New Zealand (AS/NZS 3548) Canada (ICES-003 Class B) Europe (EN55032/EN55024) Japan VCCI Korea KCC RoHS compliant EN/IEC/UL 60950 USA (FCC 47 CFR part 15 Subpart B class B)
Breite:
167 mm
Höhe:
64 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,50*
€ 355,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,89*
€ 354,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,15*
€ 342,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,82*
€ 337,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,78*
€ 315,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.