Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem 5350-8i - Speicher-Controller (4Y37A72482)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 4Y37A72482 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Lenovo 4Y37A72482 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     2753I-7378318
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4Y37A72482
EAN/GTIN:
     0889488588008
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo ThinkSystem 5350-8i - Speicher-Controller - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID 0, 1, 5, 10, JBOD - PCIe 3.0 x8 - für ThinkSystem SR630 V2 7Z70, 7Z71; SR650 V2 7D15, 7Z72, 7Z73
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  4Y37A72482
Modell  ThinkSystem 5350-8i
EAN/UPC  0889488588008

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo ThinkSystem 5350-8i - Speicher-Controller - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - PCIe 3.0 x8
Gerätetyp  Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Bustyp  PCIe 3.0 x8
Schnittstelle  SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  12 Gbit/s
Anzahl Kanäle  8
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, JBOD
Systemanforderungen  Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Ubuntu 18.04 LTS, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, Ubuntu 20.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux 8.2, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2, VMware vSphere Hypervisor 6.7 (ESXi) Update 3, Red Hat Enterprise Linux 8.3, Red Hat Enterprise Linux 7.9, VMware vSphere Hypervisor 7.0 (ESXi) Update 2
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  16.7 cm x 6.4 cm
Entwickelt für  ThinkSystem SR630 V2 7Z70, 7Z71; SR650 V2 7D15, 7Z72, 7Z73

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus  PCIe 3.0 x8
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  12 Gbit/s
Anzahl Kanäle  8
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, JBOD
Prozessor  Adaptec SmartIOC 2100 PM8222
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  2 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  S.M.A.R.T. Unterstützung
Kennzeichnung  VCCI, EN55024, ICES-003 Class B, AS/NZS 3548, RoHS, KCC, FCC Part 15 A, FCC CFR47 Part 15 B, EN 55032, IEC/EN/UL 60950
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Adaptec maxView Storage Manager
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Ubuntu 18.04 LTS, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, Ubuntu 20.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux 8.2, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2, VMware vSphere Hypervisor 6.7 (ESXi) Update 3, Red Hat Enterprise Linux 8.3, Red Hat Enterprise Linux 7.9, VMware vSphere Hypervisor 7.0 (ESXi) Update 2
  
Abmessungen und Gewicht  
Tiefe  16.7 cm
Höhe  6.4 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z70, 7Z71
Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15, 7Z72, 7Z73

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus:
PCIe 3.0 x8
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate:
12 Gbit/s
Anzahl Kanäle:
8
RAID Level:
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, JBOD
Prozessor:
Adaptec SmartIOC 2100 PM8222
Leistungsmerkmale:
S.M.A.R.T. Unterstützung
Software inbegriffen:
Adaptec maxView Storage Manager
Tiefe:
16.7 cm
Höhe:
6.4 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Adapter SATA, SATA Adapter, SATA Controller, SATA Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, Server Ersatzteil Controller, pcie sas controller, sas controller, lenovo sas controller, lenovo, raid, thinksystem, 53508i, 5350, pcie, 4y37a72482, sata, 6gb/s, 12gb/s, 72482, 6gbs, 12gbs, 12gb, speichercontroller, sender/kanal, lowprofile, jbod, sr630, sr650, st250, st50, st550, senderkanal, speicher, controller
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 264,74*
€ 306,43*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 268,43*
€ 311,01*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 271,76*
€ 315,15*
5 Tage
27
€ 1,00*
ab € 284,92*
€ 327,65*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 286,89*
€ 329,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,86*
€ 392,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,27*
€ 388,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,63*
€ 373,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,75*
€ 362,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,89*
€ 341,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.