Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair DDR5 64 GB PC 4800 CL40 CORSAIR KIT 2x32 Vengeance RGB 4.800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair DDR5 64 GB PC 4800 CL40 CORSAIR KIT 2x32 Vengeance RGB 4.800 MHz
Corsair DDR5 64 GB PC 4800 CL40 CORSAIR KIT 2x32 Vengeance RGB 4.800 MHz
Artikel-Nr.:
     7405B-999469870
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMSX64GX5M2A4800C40
EAN/GTIN:
     0840006662044
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 Laptopspeicher
DDR5 Notebookspeicher

Corsair DDR5 64 GB PC 4800 CL40 CORSAIR KIT 2x32 Vengeance RGB 4.800 MHz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CORSAIR Vengeance - DDR5 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - SO DIMM 262-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - ungepuffert Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 64 GB: 2 x 32 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - SO DIMM 262-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 4800 MHz (PC5-38400) Latenzzeiten: CL40 (40-40-40-77) Leistungsmerkmale: Corsair iCUE Support, ungepuffert Spannung: 1.1 V

Corsair DDR5 64 GB PC 4800 CL40 CORSAIR KIT 2x32 Vengeance RGB 4.800 MHz

Produktbeschreibung:

Die Corsair Vengeance Speichermodule sind für
Übertaktung konzipiert.
Die DIMMs der Vengeance–Module werden mit speziell
ausgewähltem Arbeitsspeicher mit hohem Leistungspotenzial gebaut.
Die Module sind für eine optimale Wärmeableitung
mit Aluminum–Kühlkörpern in einem auffälligen
Design ausgestattet.
So wirkt Ihr Gaming–PC noch dynamischer. Ein weiterer
Bonus ist das attraktive Preisniveau von Vengeance–Speichermodulen,
das Ihr Budget für den Systembau entlastet.

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
64 GB: 2 x 32 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
70 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
10 g
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher–Kit
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.18
Geschwindigkeit
4800 MHz (PC5–38400)
Latenzzeiten
CL40 (40–40–40–77)
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Corsair iCUE Support, ungepuffert
Spannung
1.1 V
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
12,7 cm x 7,5 cm x 1,2 cm / 30 g

Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
pro Stück
€ 4,50*
ab € 120,61*
€ 149,90*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 128,95*
€ 159,06*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 130,62*
€ 160,52*
2 Tage
1
pro Stück
€ 2,00*
ab € 130,94*
€ 161,33*
Lager 7405
8
pro Stück
€ 1,00*
ab € 136,46*
€ 167,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,19*
€ 198,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,78*
€ 183,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,46*
€ 162,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 80,41*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 72,20*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,38*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 43,26*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 58,76*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,78*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 178,21*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 314,02*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 342,47*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 223,02*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 480,56*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 598,51*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 827,23*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
ab € 151,50*
Ähnlich
Asus
90YV0H20-M0NA00
ab € 55,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.