Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DCP-J1050DW 3-in-1 inkjet MFP Tintenstrahldruck 22 ppm A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother DCP-J1050DW 3-in-1 inkjet MFP Tintenstrahldruck 22 ppm A4
Brother DCP-J1050DW 3-in-1 inkjet MFP Tintenstrahldruck 22 ppm A4
Artikel-Nr.:
     7405B-999356337
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCPJ1050DWRE1
EAN/GTIN:
     4977766813396
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Brother DCP-J1050DW 3-in-1 inkjet MFP Tintenstrahldruck 22 ppm A4

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Brother DCP-J1050DW - Multifunktionsdrucker - Farbe Gerätetyp: Multifunktionsdrucker Drucktechnologie: Tintenstrahl (Farbe) Tintenstrahl-Technologie: 4 Farben Max. Kopiergeschwindigkeit: Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10.5 Seiten/Min. (Farbe) Max. Kopierauflösung: Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe) Max. Kopierauflösungsklasse: Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe) Max. Druckgeschwindigkeit: Bis zu 17 Seiten/Min. Max. Druckauflösung: Bis zu 1200 x 6000 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 6000 dpi (Farbe) Max. Druckauflösung Klasse: Bis zu 1200 x 6000 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 6000 dpi (Farbe) Scannen: 1200 x 2400 dpi Bildschirm: 6,8 cm Vorlagenart: Blätter Mediengröße: Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) Medientyp: Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, glänzendes Papier Standardmedienkapazität: 150 Blatt Ausgabeablagekapazität: 50 Blatt Automatisch beidseitig: Ja (Drucken) Verbindungsverfügbarkeit: Ja Schnittstelle: USB 2.0, Wi-Fi(n) AirPrint-fähig: Ja Büromaschinen-Merkmale: Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, zu OCR scannen, an Abbildung scannen Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 40 cm x 34,3 cm x 15,1 cm Gewicht: 7,2 kg Umweltschutzstandards: {{BE}}

Brother DCP–J1050DW 3–in–1 inkjet MFP Tintenstrahldruck 22 ppm A4

Produktbeschreibung:

Drucken Drucktechnologie Tintenstrahl Drucken
Farbdruck Doppelseitiger Druck Ja Duplex Druckmodus
Auto Maximale Auflösung 1200 x 6000 DPI Druckgeschwindigkeit (Schwarz,
normale Qualität, A4/US Letter) 17 Seiten pro
Minute Druck der ersten Seite (Schwarz,
normal) 7 s Fax Faxen Nein Kopieren Kopieren Farbkopieren Max.
Auflösung 1200 x 1200 DPI Kopiergeschwindigkeit (schwarz,
normale Qualität, A4) 13 Kopien pro Minute Kopiergeschwindigkeit
(normale Qualität,
farbe, A4) 10,5 Kopien pro Minute Scannen Scannen
Farbscan Duplex–Scan Nein Optische Scan–Auflösung
1200 x 2400 DPI Scanner–Typ Flachbettscanner Scantechnologie
CIS Scannen zu E–mail,
File, Image, OCR Scangeschwindigkeit (black) 17
Seiten pro Minute Papierhandhabung Maximale Papiergröße
der ISO A–Serie A4 Medientypen für das Papierfach Glossy paper,
Plain paper, Recycled paper ISO–A–Formate (A0...A9)
A4,A5,A6 ISO C–Seriengrößen (C0...C9) C5 Nicht–ISO
Druckmedienformate Karteikarte Umschlaggrößen
C5,Com–10,DL,Monarch Fotopapiergrössen (imperial)
3,5x5,4x6,5x7,5x8 Zoll Mediengewichte für das
Papierfach 64 – 220 g/m? Max.
Mediengewicht Universalzufuhr 64 – 300 g/m? Ein–
und Ausgangskapazität Gesamtzahl der Papierzuführungen
1 Gesamte Papierkapazität 150 Blätter Gesamte
Ausgabekapazität 50 Blätter Manuelle Zuführung
Ja Netzwerk WLAN Ja Eingebauter Ethernet–Anschluss
Nein WLAN–Standards 802.11b,802.11g,Wi–Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen 64–bit WEP,128–bit
WEP,AES,EAP–FAST,EAP–TLS,EAP–TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SSID,SSL/TLS,TKIP,WPA–PSK,WPA2–PSK
Mobile Drucktechnologien Apple AirPrint,Brother
iPrint & Scan,Google Cloud Print Leistungen RAM–Speicher
128 MB Design Produktfarbe Schwarz Marktpositionierung
Zuhause & Büro Eingebautes Display Ja Display
LCD Bildschirmdiagonale 6,78 cm Steuerung Buttons,
Touch Farbdisplay Ja Systemanforderung Unterstützt
Windows–Betriebssysteme Windows 10,Windows 11,Windows
8 Unterstützt Mac–Betriebssysteme Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra,
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave,
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina,
Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks,
Mac OS X 11.0 Big Sur Unterstützte Linux–Betriebssysteme
Ja Unterstützte Server–Betriebssysteme Windows
Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server
2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows
Server 2019 Merkmale Duplexfunktion Drucken Zahl
der Druckpatronen 4 Druckfarben Black,
Cyan, Magenta, Yellow Lieferumfang Patrone(n)
enthalten Ja Mitgelieferte Kabel AC Netzkabel
enthalten Ja Garantiekarte Ja Schnellinstallationsanleitung
Ja Mitgelieferte Software NewSoft Presto! PageManager
9 Brother iPrint & Scan,
ScanSoft Paperport 14 SE. Anschlüsse und Schnittstellen
Direct Printing Ja USB Anschluss Ja Gewicht und
Abmessungen Breite 400 mm Tiefe 343 mm Höhe 151
mm Gewicht 6,9 kg Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel Verpackungsdaten Verpackungsbreite
477 mm Verpackungstiefe 228 mm Verpackungshöhe
457 mm Paketgewicht 8,6 kg

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl – Farbe
Empfohlenes monatliches Volumen
50 – 1.000 Seiten
Display–Diagonale
4,5 cm
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Schnittstelle
USB 2.0, Wi–Fi(n)
AirPrint–fähig
Ja
Büromaschinen–Merkmale
Scan–to–E–Mail, in Ordner scannen, an Abbildung scannen
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
128 MB
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10.5 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe)
Max. Kopierauflösungsklasse
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe)
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 6000 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 6000 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 6000 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 6000 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 17 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 9.5 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration
4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe
4 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen
3 pl
Druckertreiber/Emulationen
Windows GDI–Treiber
Automatisch beidseitig
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
7 Sek.
Scannen
Scanelement
CIS
Optische Auflösung
2400 x 1200 dpi
Dokumenten– und Medienhandling
Vorlagenart
Blätter
Max. Mediengröße
A4/Letter
Min. Mediengewicht
64 g/m²
Max. Mediengewicht
220 g/m²
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Recycling–Papier, Fotopapier
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 127 x 203 mm, 102 x 152 mm, 127 x 178 mm
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), Com–10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität
150 Blatt
Ausgabeablagekapazität
50 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten– und Medienhandling
Zufuhrfach – 150 Blatt ¦ Ausgabefach – 50 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 17 Seiten/Min. (A4) – s/w ¦ Drucken: bis zu 9.5 Seiten/Min. (A4) – Farbe ¦ Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. – s/w ¦ Kopieren: bis zu 10.5 Seiten/Min. – Farbe
Verbindungen
Schnittstellen
1 x USB 2.0
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, WEP, WPA–PSK, TLS, 802.1x, WPA2–PSK, Wi–Fi Direct, EAP–TTLS, EAP–TLS, PEAP, EAP–FAST, SNMP 3
Betriebssystemunterstützung
MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2008 (32/64–Bit), Windows 8 (32/64–Bit), Windows 10 (32/64–bits), MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, Apple Mac OS X 10.14, Windows 11
Software inbegriffen
Presto! PageManager 9, Brother iPrint&Scan, ScanSoft PaperPort SE 14
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenkartusche (Schwarz) ¦ 1 x Tintenkartusche (Cyan) ¦ 1 x Tintenkartusche (Magenta) ¦ 1 x Tintenkartusche (Gelb)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre ¦ Frankreich: begrenzte Garantie – 2 Jahre ¦ Belgien: begrenzte Garantie – 2 Jahre ¦ Luxemburg: begrenzte Garantie – 2 Jahre ¦ Dänemark: begrenzte Garantie – 2 Jahre ¦ Italien: begrenzte Garantie – 1 Jahr
Abmessungen und Gewicht
Breite
40 cm
Tiefe
34,3 cm
Höhe
15,1 cm
Gewicht
7,2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
47,7 cm
Transporttiefe
22,8 cm
Transporthöhe
45,7 cm
Transportgewicht
8,6 kg

Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,88*
€ 132,46*
2 Tage
4
€ 2,90*
ab € 113,13*
€ 140,12*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,96*
€ 142,87*
€ 4,50*
ab € 115,54*
€ 142,98*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 128,53*
€ 158,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,23*
€ 188,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,64*
€ 179,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,53*
€ 152,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DCPJ1140DWRE1
ab € 124,97*
Ähnlich
Brother
MFCJ1010DWRE1
ab € 114,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.