Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-50-0409 Herst.-Nr.: DCPJ1050DWRE1 EAN/GTIN: 4977766813396 |
| | |
|
| | |
| Das DCP-J1050DW bietet viele Funktionen auf kleinem Raum. Drucken, scannen und kopieren Sie mit einem kompakten Gerät. Dank der integrierten WLAN-Schnittstelle sind Sie immer verbunden und können schnell und bequem Ihre Druckaufträge starten. Ob Einscannen Ihrer Dokumente über das DIN A4 Vorlagenglas oder automatisch beidseitiges Drucken das DCP-J1050DW bietet eine Vielzahl an nützlichen Funktionen, die Ihren Alltag erleichtern. Über die kostenlose App Brother Mobile Connect bestellen Sie sogar bequem die passenden Tintenpatronen für Ihr Gerät direkt zu sich nach Hause nach. Highlights - Netzwerkfähiger Tinten-Multifunktionsdrucker
- Druckgeschwindigkeit von bis zu 17 / 9,5 Seiten/Min. in S/W / Farbe
- Druckauflösung Bis zu 6.000 x 1.200 dpi
- USB 2.0- sowie WLAN-Schnittstelle
- Einfaches und standardisiertes Drucken über Smartphones, Tablets und andere Mobilgeräte
- 3in1: drucken, scannen, kopieren
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7840 g | Höhe: | 44.5 cm | Länge: | 22.5 cm | Breite: | 47.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, brother 3-in-1 tinten-multifunktionsgerät, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker duplex, Drucker |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,35* | € 132,74* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 114,32* | € 140,42* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,41* | € 143,17* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 115,82* | € 143,28* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 116,69* | € 143,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|