Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Video-Verteiler 8 x VGA Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN Video-Verteiler 8 x VGA Desktop
ATEN Video-Verteiler 8 x VGA Desktop
Artikel-Nr.:
     7405B-998735900
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS138A
EAN/GTIN:
     4710423775961
Suchbegriffe:
VGA Extender
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
VGA Splitter

ATEN Video-Verteiler 8 x VGA Desktop

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ATEN VS138A - Video-Verteiler - 8 Anschlüsse Gerätetyp: Video-Verteiler - 8 Anschlüsse Untertyp: VGA Ports: 8 x VGA Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 20 cm x 7,5 cm x 4,5 cm Gewicht: 0,69 kg

ATEN Video–Verteiler 8 x VGA Desktop

Produktbeschreibung:

Der VS138A ist ein S–VGA Verteiler, der das Grafik–Videaosignal auf bis zu acht Monitore / Beamer verteilt. Über eine Kaskadierung mit weiteren VS138A können bis zu 512 Wiedergabegeräte mit einer Singnalquelle angesteuert werden. Zusammen mit einer max. Reichweite von bis zu 65m ist der Splitter perfekt für Konferenzen, Schulungen, Präsentationen, Messen etc.
  • Ein S–VGA Signal verteilt sich auf 8 Wiedergabegeräte
  • Video Bandbreite bis zu 450 MHz
  • Kaskadiebar über 3 Ebenen auf bis zu 512 Geräte
  • Reichweite bis zu 65m
  • Auflösung bis 2048x1536 @ 60HZ
  • unterstützt VGA, XGA, SVGA, UXGA, QXGA und Multisync Monitore
  • integrierter 1,5 GHz Verstärker für beste Video–Qualität
  • Metallgehäuse
  • Lieferumfang: 1x VS138A Video Splitter, 1x Netzteil, 1x Anleitung
  • Anschlüsse: Eingang 1x 15pol. DSub Stecker, Ausgang 8x 15pol. DSub Buchse
  • DDC2B Signal wird auf Port 1 duchgeleitet
  • Spannung/Leistung: DC5V, 2,25W
  • Gewicht 0,69kg
  • Abmessungen: 20x7,5x4,5cm (BxTxH)

  • Anzahl Eingänge: 8
  • Hersteller–Nr.: VS138A
  • EAN Code: 7405–4710427405–3775961
  • Gewicht: 0,880 kg
  • Höhe Verpackung: 0,160 m
  • Ausgänge: VGA Buchse x8
  • Artikel–Typ: Splitter
  • Breite Verpackung: 0,059 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0023 m³
  • Länge Verpackung: 0,239 m
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Hersteller: Aten
  • Zolltarifnummer: 7405–8543709099
  • Schnittstelle: S–VGA

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Video–Verteiler – 8 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
VGA
Ports
8 x VGA
Max Auflösung
2048 x 1536 @ 60 Hz
Maximale Videobandbreite
450 MHz
Integrierte Peripheriegeräte
Verstärker
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x VGA HD–15 ¦ 1 x VGA HD–15
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
2.25 Watt
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
DDC–2B
Maße und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
7,5 cm
Höhe
4,5 cm
Gewicht
0,69 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 80%

Weitere Suchbegriffe: Monitor Splitter, Video Splitter, Videosplitter, vga extender aten, vga extender, video splitter 8-fach, KVM Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 68,06*
€ 88,88*
€ 3,50*
ab € 80,28*
€ 103,54*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,30*
€ 103,57*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 81,78*
€ 105,41*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.