Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS138A VGA Video-Splitter, 450MHz, 8fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VS138A VGA Video-Splitter, 450MHz, 8fach
ATEN VS138A VGA Video-Splitter, 450MHz, 8fach
ATEN VS138A VGA Video-Splitter, 450MHz, 8fach
ATEN VS138A VGA Video-Splitter, 450MHz, 8fach
ATEN VS138A VGA Video-Splitter, 450MHz, 8fach
ATEN VS138A VGA Video-Splitter, 450MHz, 8fach
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6388
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS138A
EAN/GTIN:
     4710423775961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
VGA Extender
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
VGA Splitter

8-Port-VGA-Splitter (450 MHz) - Ein Grafikeingang wird auf 8 Grafikausgänge verteilt

Der Grafik-Splitter VS138A ist ein Signalverstärker, der das Bild einer Signalquelle auf 8 Ausgabegeräte vervielfacht. Das Gerät lasst sich auf bis zu drei Ebenen in Kaskade schalten, wodurch bis zu 512 Bildsignale auf Entfernungen von bis zu 30 m zur Verfügung gestellt werden können. Diese Eigenschaften verwandeln das Gerät in ein optimales Werkzeug fur Übertragungssysteme an das Publikum.

  • Ein Grafikeingang wird auf 8 Grafikausgänge verteilt
  • Unterstützt bis zu 450 MHz Bandbreite
  • Kaskadenschaltung auf maximal 3 Ebenen - ergibt bis zu 512 Grafiksignale
  • Große Übertragungswege - bis 30m
  • Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536
  • Unterstützt VGA-, XGA-, SVGA-, UXGA-, QXGA- und Multisync-Monitore
  • Der eingebaute 1,5-GHz-Verstärker sorgt für die Erhaltung der Bildsignalqualität über größere Distanzen
  • Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
VGA-Video-Splitter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x VS138A Grafik-Splitter, 1x 0AD6-1005-10EG Netzteil, 1x...
Schnittstelle:
VGA
Eingänge:
1
Ausgänge:
8
Max. Bandbreite:
450 MHz
Eingänge Video:
1x HD 15pol. St
Ausgang Video:
8x HD 15pol. BU
Video-Bandbreite:
450 MHz
Max. Auflösung (nom.):
2048 x 1536 @ 60Hz
Abmessungen (HxBxT):
45 x 200 x 75 mm
Netzteil:
Steckernetzteil DC 5V, 0,5A
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
45 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
75 mm
Gewicht:
0.69 kg
Verpackungshöhe:
170 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.916 kg
Bruttogewicht:
0,916
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.19
Weitere Suchbegriffe: Monitor Splitter, Video Splitter, Videosplitter, vga extender aten, vga extender, video splitter 8-fach, Videoverteiler, grafikverteiler, VGA-Video-Splitter, Grafik-Splitter, digital, digitalsignage, ATEN, GrafikSplitter, signage, Digital Signage, DigitalSignage, videosplitter, VGA, monitorsplitter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 68,21*
€ 88,51*
€ 3,50*
ab € 80,35*
€ 103,66*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,37*
€ 103,68*
4 Tage
6
€ 1,00*
ab € 81,84*
€ 105,17*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.