Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Videoanschluß HDMI / DVI DVI-D W bis M 15 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Videoanschluß HDMI / DVI DVI-D W bis M 15 cm Schwarz
VALUE Videoanschluß HDMI / DVI DVI-D W bis M 15 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-997836146
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3115
EAN/GTIN:
     7611990128839
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

VALUE Videoanschluß HDMI / DVI DVI-D W bis M 15 cm Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: VALUE Videoanschluß - HDMI / DVI - 15 cm Kabel: Videoanschluß - HDMI / DVI Länge: 15 cm Farbe: Schwarz Anschluss: DVI-D - weiblich Stecker (zweites Ende): HDMI - männlich

VALUE Videoanschluß HDMI / DVI DVI–D W bis M 15 cm Schwarz

Produktbeschreibung:

Anschluss–Typ: USB–C · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB–C™ Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): VGA–Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel–Anwendung: TV, Monitor · Kabel–Ausführung: Anschlusskabel · Kabel–Version: DisplayPort 1.2 · Kabellänge: 0.15 m · Produkt–Art: TV, Monitor Anschlusskabel

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
0,15 m
Anschluss 1
HDMI Type A
Anschluss 2
DVI–D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/weiblich
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
0,15 mm
Sonstige Funktionen
Verbindungstyp
DVI–D 24+1, Dual–Link
Technische Details
Anschluß zur Systemeinheit
DVI Female
Linker Steckverbinder Geschlechtertyp
Männlich
Rechter Steckverbinder Geschlechtertyp
Weiblich

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 5,71*
€ 4,00*
ab € 4,44*
€ 10,31*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,13*
€ 10,33*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 8,55*
€ 12,74*
Lager 7405
317
€ 1,00*
ab € 9,81*
€ 14,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
12.03.3115
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.