Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y155202 Herst.-Nr.: 12.99.3115 EAN/GTIN: 7611990128839 |
| |
|
| | |
| Adapter mit HDMI Stecker und 24+1 DVI-D Buchse zum Anschluss eines DVI-Kabels an eine HDMI-Schnittstelle Sie wollen Ihren neuen TFT an den HDMI-Anschluss Ihres DVD-Spielers oder Ihrer Settop-Box anbinden? Dann brauchen Sie unseren HDMI-DVI-D Adapter! Zum Anschluss eines DVI-Kabels an eine HDMI-Schnittstelle Adapter mit HDMI Stecker und 24+1 DVI-D Buchse Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 0.15 m | Anschlüsse: | HDMI-A Stecker + DVI-D 24+1pol. Stecker | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Verbindungsart: | HDMI-A auf DVI 24+1 pol. | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | HDMI + DVI | Ausführung: | Adapterkabel | Kabel-Version: | DVI-D Dual Link | Produkt-Art: | HDMI-Kabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, USB Anschlusskabel, USB Kabel, usb kabel schwarz typ a, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 20cm, Value, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3,72* | € 5,71* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,44* | € 10,31* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,13* | € 10,33* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,55* | € 12,74* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 9,81* | € 14,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|