Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE HDMI-DVI Adapter, HDMI ST / DVI-D BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE HDMI-DVI Adapter, HDMI ST / DVI-D BU
VALUE HDMI-DVI Adapter, HDMI ST / DVI-D BU
VALUE HDMI-DVI Adapter, HDMI ST / DVI-D BU
VALUE HDMI-DVI Adapter, HDMI ST / DVI-D BU
Artikel-Nr.:
     337-12.99.3115
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3115
EAN/GTIN:
     7611990128839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Adapter mit HDMI Stecker und 24+1 DVI-D Buchse zum Anschluss eines DVI-Kabels an eine HDMI-Schnittstelle

Sie wollen Ihren neuen TFT an den HDMI-Anschluss Ihres DVD-Spielers oder Ihrer Settop-Box anbinden?
Dann brauchen Sie unseren HDMI-DVI-D Adapter!
  • Zum Anschluss eines DVI-Kabels an eine HDMI-Schnittstelle
  • Adapter mit HDMI Stecker und 24+1 DVI-D Buchse
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
HDMI-DVI Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
0.15 m
Max. Auflösung:
1920 x 1080 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
HDMI Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
DVI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
passiv
Umsetzungsrichtung:
HDMI-DVI / DVI-HDMI
Anwendungsbereich:
extern
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
45.8 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.30
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, USB Anschlusskabel, USB Kabel, usb kabel a buchse, adapterkabel dvi, monitoradapter, Adapter, Kabel, Buchse, displayadapter, VideoAdapter, DVI, grafikadapter, HDMI, bildschirmadapter, Konverter, videoadapter, Stecker, DVIkabel, adapter, HDMIkabel, hdmi
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 6,19*
1
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,59*
9
€ 6,95*
ab € 5,43*
€ 7,49*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 7,28*
€ 10,52*
1 Tag
20
1
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 12,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
12.03.3115
€ 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.