Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson ERC 22B 1 Schwarz Farbband für M 180 190 195


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson ERC 22B 1 Schwarz Farbband für M 180 190 195
Epson ERC 22B 1 Schwarz Farbband für M 180 190 195
Artikel-Nr.:
     7405B-996779752
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C43S015358
EAN/GTIN:
     0010343852914
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kassen-Farbband
Kassenfarbband

Epson ERC 22B 1 Schwarz Farbband für M 180 190 195

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Epson ERC 22B - 1 - Schwarz - Farbband Produkttyp: Farbband Drucktechnologie: Nadel Druckfarbe: Schwarz Enthaltene Menge: 1 Kompatibel mit: M 180, 190, 195

Epson ERC 22B 1 Schwarz Farbband für M 180 190 195

Produktbeschreibung:

In der Welt der Informationstechnologie gibt es einige großen Namen, die weltweit Standards gesetzt und innovative Entwicklungen vorangetrieben haben. Epson gehört dazu und ist mittlerweile ein führender Anbieter von einem vielfältigen Produktsortiment und Lösungen aus den Bereichen Druck und digitale Bildverarbeitung. Hinter den qualitativ hochwertigen und optimal aufeinander abgestimmten In– und Output–Geräten von Epson steht eine Menge innovativer Technologie. Epson überzeugt immer und überall. Durch höchste Qualität und Zuverlässigkeit im Einsatz. Kein Wunder, dass immer mehr Kunden zufrieden sind und Epson professionell einsetzen.

Technische Details:

Weitere Spezifikationen
Menge je Palette
4000 Stück(e)
Mindest Bestellungsanzahl
200 Stück(e)
Technische Details
Menge pro Palettenlage
1000 Stück(e)
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsinformation
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Verpackungsbreite
80 mm
Funktionen
Ursprungsland
China
Leistung
Produktfarbe
Schwarz
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Epson M180/182/183/185/190/191/192/195
Farbe
Nein


Kompatible Geräte:
Casio:
CE 250; PCR 360 Series; PCR 365 A; PCR 365 P
Olivetti:
ECR 012; ECR 2300 Euro; ECR 2400 Euro; ECR 2450; ECR 400; ECR 400 EV
Triumph-Adler:
CMS 430; CMS 440 E; CMS 440 Euro; CMS 440 Series; CMS 9200
Datamega:
DPN 2233
SKS:
TS 400
Fujitsu:
G 910
Epson:
ERC 22; M 160; M 180; M 181
Utax:
S 23
Sigma:
CR 880 Alpha; CR 881; CR 881 Alpha; TR 880
Norand:
4805
Krone:
MCT 5500; Wert 2000
Uniwell:
UX Anker
Weitere Suchbegriffe: Registrierkassen-Farbband, Nylonband, registrierkassen farbband, Tinten & Toner, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 1,69*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,22*
€ 1,76*
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1,23*
€ 1,77*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,24*
€ 1,79*
Lager 7405
261
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 5,82*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Citizen Systems
3000140
ab € 3,54*
Ähnlich
Citizen Systems
IR-41RB
ab € 3,55*
Ähnlich
Citizen Systems
IR51
ab € 3,56*
Ähnlich
Citizen Systems
IR71P
ab € 3,94*
Ähnlich
Epson
ERC-38B
ab € 1,61*
Ähnlich
Epson
ERC-32B
ab € 2,36*
Ähnlich
Epson
C43S015352
ab € 0,92*
Ähnlich
Epson
C43S015354
ab € 0,91*
Ähnlich
Epson
C43S015360
ab € 1,70*
Ähnlich
Epson
C43S015362
ab € 1,85*
Ähnlich
Epson
C43S015435
ab € 3,00*
Ähnlich
Epson
C43S015369
ab € 1,91*
Ähnlich
Epson
C43S015453
ab € 4,04*
Ähnlich
Epson
C43S015376
ab € 1,60*
Ähnlich
Epson
C13S02009340
ab € 1,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.