Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics SP298MD42-G GRY Belegdrucker Punktmatrix Rolle 18,2 cm 9 Pin bis zu 3.1 Zeilen/Sek. seriell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Star Micronics SP298MD42-G GRY Belegdrucker Punktmatrix Rolle 18,2 cm 9 Pin bis zu 3.1 Zeilen/Sek. seriell Grau
Star Micronics SP298MD42-G GRY Belegdrucker Punktmatrix Rolle 18,2 cm 9 Pin bis zu 3.1 Zeilen/Sek. seriell Grau
Artikel-Nr.:
     7405B-993763121
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39309261
EAN/GTIN:
     4951319096061
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Star Micronics SP298MD42-G GRY Belegdrucker Punktmatrix Rolle 18,2 cm 9 Pin bis zu 3.1 Zeilen/Sek. seriell Grau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Star SP298MD42-G GRY - Belegdrucker - s/w - Punktmatrix Druckertyp: Belegdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - s/w Gewicht: 2,1 kg Max. Mediengröße: Rolle (18,2 cm) Minimale Mediengröße (Angepasst): 80 mm x 80 mm Max. Mediengröße (angepasst): 182 mm x 257 mm Druckgeschwindigkeit: Bis zu 3.1 Linien/Sek. - max. Geschwindigkeit Schnittstelle: Seriell Druckersprache: EPSON ESC/POS, Star Medientyp: Quittungspapier Systemanforderungen: Microsoft Windows CE, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows Embedded POSReady 2009, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008 Farbe: Grau Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 18 cm x 19 cm x 13,9 cm

Star Micronics SP298MD42–G GRY Belegdrucker Punktmatrix Rolle 18,2 cm 9 Pin bis zu 3.1 Zeilen/Sek. seriell Grau

Produktbeschreibung:

Drucken Farbe Nein Maximum Druckbreite 42 Maximale
Druckgeschwindigkeit 3,1 Zeichen pro Sekunde Merkmale
Produktfarbe Grau Zertifizierung UL,
C–UL, TüV, CB, FCC CE Ausdauer Druckköpfe 9–polig
Schreibkopf Lebensdauer 70 Millionen Zeichen Papierhandhabung
Bereich der Einzelblattbreite 80 – 182 mm Bereich
der Einzelblattlänge 80 – 257 mm Bereich der Einzelblattdicke
0,0900 – 0,2 mm Anschlüsse und Schnittstellen
Standard–Schnittstellen Seriell Gewicht und Abmessungen
Breite 180 mm Tiefe 190 mm Höhe 138 mm Gewicht
2,1 kg Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
5 – 40 °C Temperaturbereich bei Lagerung –20 –
60 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10
– 80 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 – 90 %
Leistung AC Eingangsspannung 110–240 V AC Eingangsfrequenz
50 – 60 Hz Systemanforderung Unterstützte Server–Betriebssysteme
Windows Server 2008 Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–84433210

Technische Details:

Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker – Punktmatrix – 9 Pin – monochrom
Farbe
Grau
Drucker
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 3.1 Linien/Sek. – max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
Seriell
Druckersprache
EPSON ESC/POS, Star
Zeichengrößen (mm)
1.2 x 2.42 mm
Spalten
42
Medienhandhabung
Medientyp
Quittungspapier
Max. Mediengröße
Rolle (18,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)
80 mm x 80 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
182 mm x 257 mm
Mediengrößen
Rolle (8 – 18,2 cm)
Zulässige Medienstärke
0.09 mm – 0.2 mm
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell – 1 Rolle – Rolle (18,2 cm)
Max. Anzahl Blätter in Mehrzweckzuführung
3
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS–232 ¦ 1 x Kassenschublade
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, cUL, CB, FCC, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Ohne Netzteil
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows CE, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows Embedded POSReady 2009, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
18 cm
Tiefe
19 cm
Höhe
13,9 cm
Gewicht
2,1 kg

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 249,09*
€ 285,55*
€ 9,90*
ab € 255,62*
€ 291,96*
Frei Haus
ab € 257,03*
€ 292,14*
€ 3,50*
ab € 260,78*
€ 297,88*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 268,02*
€ 304,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,67*
€ 362,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,74*
€ 359,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,09*
€ 348,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,67*
€ 344,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,02*
€ 318,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
30980115
ab € 3,65*
Zubehör
Star
30781880
ab € 24,84*
Zubehör
Star
30782130
ab € 13,50*
Zubehör
ARTDEV
KAB25S9B-1.5-B
ab € 12,55*
Zubehör
ARTDEV
PSA60
ab € 19,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.