Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil PSA-OEM für Bondrucker (EPS Stecker)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil PSA-OEM für Bondrucker (EPS Stecker)
Netzteil PSA-OEM für Bondrucker (EPS Stecker)
Netzteil PSA-OEM für Bondrucker (EPS Stecker)
Artikel-Nr.:
     306-9001-PSA.01
Hersteller:
     ARTDEV
Herst.-Nr.:
     PSA60
EAN/GTIN:
     4062621020238
Suchbegriffe:
Drucker Netzteil
Druckernetzteil
drucker netzteil
Netzteil PSA-OEM für Bondrucker (EPS Stecker)
Schaltregler, AC Input 100-240V, DC 24V, 2.5A


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Eingangsdaten:
- Spannung: 100 - 240VAC
- Stromstärke: 1.5A
- Frequenz: Typisch 50/60Hz

Ausgangsdaten:
- Leistung: 60W
- Spannung: 24V
- Stromstärke: 2.5A

Betriebsschutz: Absicherung bis 120% - 200% d. Stromstärke

Temperatur:
- Betrieb: 0°c - 40°
- Lagerung: -10°c - 55°c

Luftfeuchtigkeit: 5% - 90%

Maße (L x B x H): 120mm x 54mm x 32mm (ohne Kabel)

Gewicht: 222g (ohne Kabel)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARTDEV
STROMKABEL-KALTGERÄTE
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.