Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics SP298MD42-G Nadeldrucker 3,1 Zeichen pro Sekunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Micronics SP298MD42-G Nadeldrucker 3,1 Zeichen pro Sekunde
Star Micronics SP298MD42-G Nadeldrucker 3,1 Zeichen pro Sekunde
Star Micronics SP298MD42-G Nadeldrucker 3,1 Zeichen pro Sekunde
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25874095
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39309261
EAN/GTIN:
     4951319096061
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
138 mm
Gewicht
2100 g
Ausdauer
Druckköpfe
9-polig
Schreibkopf Lebensdauer
70 Millionen Zeichen
Drucken
Maximale Druckgeschwindigkeit
3.1 Zeichen pro Sekunde
Maximum Druckbreite
42
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
UL, C-UL, TüV, CB, FCC CE
Papierhandhabung
Bereich der Einzelblattbreite
80 - 182 mm
Bereich der Einzelblattlänge
80 - 257 mm
Bereich der Einzelblattdicke
0.09 - 0.2 mm
Energie
AC Eingangsspannung
110-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Seriell
Systemanforderung
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,55*
€ 339,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,91*
€ 333,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,80*
€ 323,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,04*
€ 320,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,09*
€ 296,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
30980115
ab € 3,65*
Zubehör
Star
30781880
ab € 24,84*
Zubehör
Star
30782130
ab € 13,50*
Zubehör
ARTDEV
KAB25S9B-1.5-B
ab € 12,55*
Zubehör
ARTDEV
PSA60
ab € 19,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.