Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics Star SP298MD42-G GRY - Belegdrucker - Punktmatrix - Rolle (18,2 cm) - 9 Pin - bis zu 3.1 Zeilen/Sek. - seriell (39309261)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2514093
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39309261
EAN/GTIN:
     4951319096061
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Übersicht

Kurzinfo  Star SP298MD42-G GRY - Belegdrucker - Punktmatrix - Rolle (18,2 cm) - 9 Pin - bis zu 3.1 Zeilen/Sek. - seriell
Gruppe  Drucker
Hersteller  Star Micronics
Hersteller Art. Nr.  39309261
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Star SP298MD42-G GRY - Belegdrucker - monochrom - Punktmatrix
Druckertyp  Belegdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - monochrom
Gewicht  2.1 kg
Max. Mediengröße  Rolle (18,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  80 mm x 80 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  182 mm x 257 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 3.1 Linien/Sek. - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle  Seriell
Druckersprache  EPSON ESC/POS, Star
Medientyp  Quittungspapier
Systemanforderungen  Microsoft Windows CE, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows Embedded POSReady 2009, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  18 cm x 19 cm x 13.9 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Belegdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - monochrom
Farbe  Grau
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 3.1 Linien/Sek. - max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik  Verkabelt
Schnittstelle  Seriell
Druckersprache  EPSON ESC/POS, Star
Zeichengrößen (mm)  1.2 x 2.42 mm
Spalten  42
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Quittungspapier
Max. Mediengröße  Rolle (18,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  80 mm x 80 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  182 mm x 257 mm
Mediengrößen  Rolle (8 - 18,2 cm)
Zulässige Medienstärke  0.09 mm - 0.2 mm
Vorlageneinzug für Medien  1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (18,2 cm)
Max. Anzahl Blätter in Mehrzweckzuführung  3
  
Erweiterung / Konnektivität  
Verbindungen  1 x RS-232
1 x Kassenschublade
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UL, TUV, cUL, CB, FCC, RoHS
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Ohne Netzteil
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows CE, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows Embedded POSReady 2009, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 80% (nicht kondensierend)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  18 cm
Tiefe  19 cm
Höhe  13.9 cm
Gewicht  2.1 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Druckertyp:
Belegdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - monochrom
Farbe:
Grau
Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 3.1 Linien/Sek. - max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Schnittstelle:
Seriell
Druckersprache:
EPSON ESC/POS, Star
Zeichengrößen (mm):
1.2 x 2.42 mm
Spalten:
42
Medientyp:
Quittungspapier
Max. Mediengröße:
Rolle (18,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst):
80 mm x 80 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
182 mm x 257 mm
Mediengrößen:
Rolle (8 - 18,2 cm)
Zulässige Medienstärke:
0.09 mm - 0.2 mm
Vorlageneinzug für Medien:
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (18,2 cm)
Max. Anzahl Blätter in Mehrzweckzuführung:
3
Verbindungen:
1 x RS-232 , 1 x Kassenschublade
Kennzeichnung:
UL, TUV, cUL, CB, FCC, RoHS
Stromversorgungsgerät:
Ohne Netzteil
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80% (nicht kondensierend)
Breite:
18 cm
Tiefe:
19 cm
Höhe:
13.9 cm
Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Dot-Matrix Drucker, Dot-Matrix Printer, Matrixdrucker, Nadeldrucker, star nadeldrucker, dot matrix drucker, star, 39309261, micronics, sp298md42g, rs232, dunkelgrau, max.):, sp298md42, belegdrucker, punktmatrix, rolle, zeilen/sek., seriell, grau, zeilensek, zeilen, power, supply, sp298, rezept/belegdrucker, nadeldruck, druckbreite, 63mm, geschwindigkeit, esc/pos, separat
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 249,09*
€ 285,55*
€ 9,90*
ab € 255,62*
€ 291,96*
Frei Haus
ab € 257,03*
€ 292,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 260,78*
€ 297,88*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 268,02*
€ 304,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,88*
€ 354,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,94*
€ 350,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,39*
€ 340,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,19*
€ 337,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,78*
€ 310,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
30980115
ab € 3,65*
Zubehör
Star
30781880
ab € 24,84*
Zubehör
Star
30782130
ab € 13,50*
Zubehör
ARTDEV
KAB25S9B-1.5-B
ab € 12,55*
Zubehör
ARTDEV
PSA60
ab € 19,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.